カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 建築金物(69)
  • 農業機械(58)
  • 制御機器(53)
  • メカニカル部品(52)
  • 自動車補修部品(37)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 安全標識(21)
  • 測定用品(14)
  • 研磨材(11)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0201」の検索結果

関連キーワード
594件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    材質S50C形状両角キー公差h9
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機

    スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
  • コレット パナソニックコネクト

    コレット

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • ステップクランプ ナベヤ

    ステップクランプ

    ナベヤ(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステップブロックとペアで使います
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[20個入]

    フィスコインターナショナル
    ¥6,698税込¥7,368
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 草刈チップソー WIZ'A

    草刈チップソー

    WIZ'A
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 コンパクトツール

    C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

    コンパクトツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷
    C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15
  • TIGコレット パナソニックコネクト

    TIGコレット

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(2個)
    当日出荷から48日以内出荷
  • 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 保護管付ヒーター用サーミスタ 八光電機

    保護管付ヒーター用サーミスタ

    八光電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースC

    岩田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手 イハラサイエンス

    継手

    イハラサイエンス
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    常用圧力(MPa)31.4適合流体油圧作動油
  • メモ台付折りたたみパイプ椅子 MROCAT

    メモ台付折りたたみパイプ椅子

    MROCAT
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1脚ほか
    4日以内出荷
    空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです。メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます。テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します。折りたたみタイプで省スペース収納!薄くて持ち運びも楽です。耐荷重約100kg。
    用途研修、会議、セミナーなどにおすすめです。材質(座面、背もたれ、メモ台):PP、(骨組み)亜鉛メッキ鋼管
  • D端子ケーブル D14P-D14P オーム電機

    D端子ケーブル D14P-D14P

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    テレビのD端子とコンポーネント映像フォーマットの機器のD端子とを接続する時に使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
    ケーブル長(m)1
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
  • 電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧AC100V
  • 三角スキージー Qfield

    三角スキージー

    Qfield
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(60個)
    4日以内出荷
    3色から選べます。ゴムコーティングされたハンドルで、手触りがよく、より高い硬度を実現。高温に強く、刃先が薄いため、ガラス面にしっかりフィットし、スムーズに清掃可能。ハンドルは強化されており、水切り時のしなやかさが向上
    用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM+TPE
  • コレット YT15TS1 2.0 パナソニックコネクト

    コレット YT15TS1 2.0

    パナソニックコネクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    5日以内出荷
  • Winslow PLCCソケット Winslow

    Winslow PLCCソケット

    Winslow
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(37個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 エアクリーナーカバー メッキ MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 エアクリーナーカバー メッキ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ABS樹脂メッキ仕上げ。ドレスアップ効果の高いエアクリーナーカバーです。
    用途オートバイ用適合CC110 クロスカブ(JA60、JA45)材質ABS樹脂メッキ仕上げ
  • Intuitive Cube Japan X-Guard スポーツアームバンド ロジック

    Intuitive Cube Japan X-Guard スポーツアームバンド

    ロジック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでカチッと取り付け可能!。よりアクティブにスマホをご利用いただけます。使いやすいマジックテープ。柔軟なマジックテープなので簡単に腕にフィット!。軽量で、ランニングの邪魔になりません。洗濯可能。簡単に着脱できて便利!。いつでも清潔に保ちます。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard UNIVERSAL
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)研削材A
  • エアクリーナエレメント クボタ(Kubota)

    エアクリーナエレメント

    クボタ(Kubota)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • BRKT C*NH-201M-C* ホンダ

    BRKT C*NH-201M-C*

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスイングクランプ コスメック

    エアスイングクランプ

    コスメック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
    用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(4枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(8枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応