カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)

「c0201 hioki」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだリール台 goot(太洋電機産業)

    はんだリール台

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷
    1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
  • 2段式はんだリール台 HAKKO(白光)

    2段式はんだリール台

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。 異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。
    トラスコ品番469-1997軸径(Φmm)15質量(g)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×200×141
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様DT4220シリーズ用アズワン品番64-3413-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
    質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58アズワン品番64-8002-31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
    直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4仕様交/直電圧自動判別:〇幅(mm)84高さ(mm)174質量(g)390(電池、ホルスタ含む)奥行(mm)52電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    測定用品専用の携帯カバー
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだリール台 HAKKO(白光)

    はんだリール台

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
    トラスコ品番215-1529軸径(Φmm)15質量(g)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
  • ツールクリップ モノタロウ

    ツールクリップ

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
    用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    欠品中
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
    用途電工現場、工場大電力ラインに直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4幅(mm)93高さ(mm)197質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む)タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし奥行(mm)53電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h測定方式真の実効値方式交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
    用途ラボ、研究機関等直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4幅(mm)93高さ(mm)197質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む)タイプ10A端子搭載奥行(mm)53電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h測定方式真の実効値方式交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M【600nS、DT4282のみ】 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • 半田用リール台(2段式) エスコ

    半田用リール台(2段式)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305ZE-2
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)

    HIOKI(日置電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
    用途計装、空調、ガス機器測定に直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±5dgt.直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±5dgt.付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4幅(mm)84高さ(mm)174質量(g)390(電池、ホルスタ含む)タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)52周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ