カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • 自動車補修部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全標識(14)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(11)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0203」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Y201132C203NQ C & K COMPONENTS

    Y201132C203NQ

    C & K COMPONENTS
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y1011U2C203NQ C & K COMPONENTS

    Y1011U2C203NQ

    C & K COMPONENTS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POT-103C/203C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋 扶桑精機

    エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋

    扶桑精機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0874
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • ステップクランプ ナベヤ

    ステップクランプ

    ナベヤ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステップブロックとペアで使います
    RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • 防塵上着 FH203C TriApex

    防塵上着 FH203C

    TriApex
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエア。 開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したセパレートモデルです。
    トラスコ品番134-8987RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 保護管付ヒーター用サーミスタ 八光電機

    保護管付ヒーター用サーミスタ

    八光電機
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCO

    ミーリングスペーサー 内径31.75mm

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ミーリングアーバーに使用します。
    用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
  • 3310C-001-203L BOURNS

    3310C-001-203L

    BOURNS
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    4,574税込5,031
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
  • 03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業

    03シリーズスタック形 サイズ変換プレート

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
    仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • SC8ー32X3/8 CF POSH

    SC8ー32X3/8

    CF POSH
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 三角スキージー Qfield

    三角スキージー

    Qfield
    35,980税込39,578
    1箱(60個)
    4日以内出荷
    3色から選べます。ゴムコーティングされたハンドルで、手触りがよく、より高い硬度を実現。高温に強く、刃先が薄いため、ガラス面にしっかりフィットし、スムーズに清掃可能。ハンドルは強化されており、水切り時のしなやかさが向上
    用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM+TPE
  • T/D DCケーブル True Dyna

    T/D DCケーブル

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • FC8ー32X3/8 CF POSH

    FC8ー32X3/8

    CF POSH
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • ディスクローター ESMRT64LI3C 203mm センターロック ナロータイプ SHIMANO(シマノ)

    ディスクローター ESMRT64LI3C 203mm センターロック ナロータイプ

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • ボタンキャップボルト CF POSH

    ボタンキャップボルト

    CF POSH
    329税込362
    1セット
    5日以内出荷
    BC8-32×3/8
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36研削材A対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    3,698税込4,068
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応