REX(レックス)[自動車用品]
スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)
(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
用途
車のボディ修復に
材質
真鍮
全長(mm)
56
直径(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※RT13-203C用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84889135
RT13-203C-S
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください