カテゴリ

  • 切削工具(3)

「c04gsclcr03」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
    用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイナミックバー 京セラ

    ダイナミックバー

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
    クランプシステムスクリュークランプ
ホルダカテゴリ
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
"c04gsclcr03" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷