カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,841)
  • 自動車純正部品(21,033)
  • 制御機器(18,297)
  • バイク純正部品(8,729)
  • メカニカル部品(8,420)
  • 農業機械(7,278)
  • パソコン/周辺機器(6,837)
  • トラック純正部品(5,983)
  • オフィス家具(4,922)
  • 切削工具(2,892)
  • 物流用品(2,485)
  • 測定用品(2,223)
  • バイク部品(2,200)
  • 科学研究・開発用品(2,163)
  • 電気材料(1,989)
  • 機構部品(1,966)
  • 配管・水廻り設備部材(1,790)
  • 空調・電設資材(1,675)
  • 作業工具(1,520)
  • ねじ・ボルト・釘(1,208)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,069)
  • 厨房用品(1,019)
  • 店舗什器・備品(1,005)
  • 家電(884)
  • 研磨材(821)
  • FA担当者のオススメ新商品(818)
  • 電動工具(743)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(741)
  • 作業服(736)
  • 自動車補修部品(733)
  • 事務用品(683)
  • 医療(681)
  • 建築金物(657)
  • 照明(649)
  • カー用品(645)
  • 住設機器(603)
  • 学童・教育用品(570)
  • 船舶用品・漁業資材(561)
  • トラック用品・パーツ(537)
  • 建材・エクステリア(533)
  • 日用品(474)
  • 整備工具・収納(441)
  • 安全用品(421)
  • 防犯用品(409)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(399)
  • 溶接用品(395)
  • 卓上消耗品(384)
  • 介護用品(365)
  • 保管用品(345)
  • 安全保護具(344)
  • 清掃用品(326)
  • 安全標識(317)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(315)
  • 自転車部品(310)
  • 防災用品(302)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(265)
  • クリーンルーム用品(253)
  • 食品・飲料(242)
  • バッテリー・電装(237)
  • 梱包用品(230)
  • 農業・園芸資材(223)
  • はんだ関連・静電気対策用品(205)
  • 安全靴・作業靴(204)
  • 塗装・養生・内装用品(191)
  • フォークリフト・産機・建機用品(185)
  • 自動車用オイル・ケミカル(161)
  • スプレー・オイル・グリス(150)
  • 測定関連サービス(149)
  • 縫製用品(149)
  • 測量用品(土木/建設)(141)
  • 空圧工具(136)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(115)
  • ヘルスケア(88)
  • 手袋(87)
  • 接着剤・補修材(81)
  • 洗車・清掃(79)
  • 農具(71)
  • タイヤ・足回り(70)
  • テープ(69)
  • 理美容(59)
  • 塗料(57)
  • トラック輸送・安全用品(55)
  • 鈑金・塗装(51)
  • ガレージ機器・整備設備(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
  • 救急・衛生(47)
  • マスク(47)
  • エンジン工具(31)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 完成車(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「c1」の検索結果

関連キーワード
157,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
純正トナーカートリッジ 沖データ EPC-M3C1・CPC-M3C3 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ EPC-M3C1・CPC-M3C3沖データ(OKI)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
モノクロレーザープリンタ用
TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり C1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
HP711 プリントヘッド交換キット C1Q10A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP711 プリントヘッド交換キット C1Q10AHP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アズワン品番65-0453-32
(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1 POP1(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1POP1
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)22×90開口寸法(mm)上下クリップ:10
ケミフィットC1 エルボ ニッタケミフィットC1 エルボニッタ
699税込769
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 コネクタ ニッタケミフィットC1 コネクタニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ブラックCIO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
最大67W出力で10000mAhと見間違えるほどの小ささを実現!高出力なのでスマホやノートPCなど、あらゆるデバイスを充電可能!CIO独自技術の電力自動振り分け機能をモバイルバッテリーへ初搭載!
寸法(mm)約95×69×29.5ブラック質量(g)約333規格【充電規格】PPS / PD3.0 / QC4.0+出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (67W Max)PPS 3.3-11V/6A(MAX 66W)USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 65WUSB(C1+A):Total 67.5WUSB(C1+C2+A):Total 60W入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (67W Max)機能急速パススルー機能:対応、残量表示(ディスプレイ)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数USB-C×2/USB-A×1使用可能回数約500回
フジプーラー C1 富士製作所フジプーラー C1富士製作所
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
キャップ,スタ-タ 13418-17C01 スズキキャップ,スタ-タ 13418-17C01スズキ
219税込241
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:13418-17C01
C1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesC1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(3件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキユニクロ
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh CIOモバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAhCIO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。
トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
CANON純正 回収トナーボックス WT-C1 CanonCANON純正 回収トナーボックス WT-C1Canon
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合機種【キャンノン】LBP853Ci, LBP852Ci, LBP851Cアズワン品番65-0451-88
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック CIONovaPort TRIOII 67W2C1A ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)約54×40×30ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
CANON純正 スタンプインク スタンプインクカートリッジ・C1 CanonCANON純正 スタンプインク スタンプインクカートリッジ・C1Canon
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様スタンプインクカートリッジ適合MF7525F、MF7430D、MF7455DN種別純正品適合機種メーカーCanon印字可能枚数約7000枚
小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1エーインサイト
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。
付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ:高さ250×幅83×奥行40)質量(g)本体205(総質量480)電圧(V)5最大出力(W)30周波数(kHz)40充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 コーナーC1-UCfort
249税込274
1個
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
CANON純正 ITBユニット UM-C1 CanonCANON純正 ITBユニット UM-C1Canon
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
適合機種【キャンノン】LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C適合機種メーカーキャノン
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラックCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
C1型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesC1型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキModes
12税込13特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキユニクロ
SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト CIOSMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイトCIO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大67W出力で10000mAhと見間違えるほどの小ささを実現!高出力なのでスマホやノートPCなど、あらゆるデバイスを充電可能!CIO独自技術の電力自動振り分け機能をモバイルバッテリーへ初搭載!
ホワイトバッテリー容量(mAh)20000
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタケミフィットC1 ユニオンティーニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
XANS-C1 マジックロン角型 100X160 三共XANS-C1 マジックロン角型 100X160三共
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷
ケミフィットC1 レデューサ ニッタケミフィットC1 レデューサニッタ
489税込538
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状レデューサ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタケミフィットC1 ユニオンエルボニッタ
989税込1,088
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ スルーコネクタニッタ
699税込769
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
液晶保護フィルム コダック PIXPRO C1用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム コダック PIXPRO C1用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)〈液晶モニター〉57.8×43.5
真空ユニット ZK2C1 SMC真空ユニット ZK2C1SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
定格電圧(V)DC24
Oリング,レバー 44353-12C01 スズキOリング,レバー 44353-12C01スズキ(3件のレビュー)
309税込340
1個
5日以内出荷
Novaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代) CIONovaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代)CIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
ブラック
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタケミフィットC1 ユニオンコネクタニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 ブランクプラグ ニッタケミフィットC1 ブランクプラグニッタ
179税込197
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂材質(Oリング)EPDM適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
フィルタ 13781-12C01-000 スズキフィルタ 13781-12C01-000スズキ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13781-12C00
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイトCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プレート クラッチドライブ 21441-25C01 スズキプレート クラッチドライブ 21441-25C01スズキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番21441-42A00他社参考品番(VESRAH)PP-3029
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
関連キーワード
...