カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)

「c10-1vf」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズシンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
66,980税込73,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
88,980税込97,878
1台
当日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電源電圧(V)200振動数50~90Hz
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
リニアフィーダ LFシリーズ シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFシリーズシンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ シンフォニアテクノロジーミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズシンフォニアテクノロジー
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。定格電圧(V)200