カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「c10-3vf」の検索結果

周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から3日以内出荷出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥88,980税込¥97,8781台当日出荷から翌々日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥98,980税込¥108,8781台当日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B定格電圧(V)200/220角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30振動数50~90Hz
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。定格電圧(V)200
パーツフィーダ ERシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200