カテゴリ
- 物流用品(990)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
- 自動車純正部品(230)
- 制御機器(187)
- メカニカル部品(124)
- 切削工具(103)
- 農業機械(69)
- 清掃用品(65)
- 保管用品(52)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 測定用品(49)
- 科学研究・開発用品(47)
- パソコン/周辺機器(44)
- バイク部品(35)
- トラック純正部品(35)
- 自動車補修部品(31)
- 作業工具(29)
- 電気材料(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 機構部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 防犯用品(11)
- 厨房用品(10)
- 家電(10)
- 測定関連サービス(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 建築金物(8)
- カー用品(8)
- 食品・飲料(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バイク純正部品(4)
- 溶接用品(4)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 防災用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- CKD(22)
- Festo(21)
- KEMET(32)
- KITO(キトー)(984)
- MAZDA(マツダ)(173)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(26)
- SMC(223)
- イスカル(16)
- エスコ(15)
- ケルヒャー(63)
- シグマ光機(46)
- タンガロイ(21)
- トヨタ(36)
- ハネウェル(20)
- マキシンコー(28)
- 三菱ふそう(40)
- 浅香工業(49)
- ブランドをもっと見る

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック¥539~税込¥593~1個当日出荷C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
エビモンゴ クアトロプラグC 10X50
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷最強のナイロンプラグが日本上陸。強度を必要とする箇所に最適。拡張部が4方向に拡がり、母材孔壁にがっちり固着するので、安定した高い引抜強度が得られます。外周5箇所の突起が下穴をしっかりグリップするので、下穴内でプラグが空回りしません。端面に設けたツバが、プラグ挿入時の下穴へ沈み込みを防止します。内側の特殊形状が、現物合わせ施工の際の下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)下穴径(Φmm)10(コンクリート)/9.7(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)10×50最大引き抜き荷重(KN)17.3(コンクリート)/2.8(ALC)適合ねじ径(Φmm)6.0~8.0使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)65入数(本)35
エビモンゴ ナイロンプラグC 10X50
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)(コンクリート)10、(ALC)9.5ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)10×50適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)6.5(コンクリート)/2.0(ALC)適合ねじ径(Φmm)6.2~8.0使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)65入数(本)50
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥3,500税込¥3,8501セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥11,880~税込¥13,068~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798税込¥1,9781箱(55本)当日出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
スチールカッター ラウンド
リューター(日本精密機械工作)¥3,298税込¥3,6281パック(5本)当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
オイルチェンジャー
JTC¥28,900税込¥31,7901個当日出荷から9日以内出荷用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り付属品ブレーキ用ホース付きタンク容量(L)10危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら