カテゴリ

  • 農業機械(1,660)
  • 制御機器(479)
  • 油圧機器・油圧ホース(322)
  • 空調・照明・電設資材(226)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 測定用品(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • バイク部品(110)
  • 研磨材(92)
  • 作業工具(88)
  • 清掃用品(72)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 切削工具(55)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • カー用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(38)
  • 家電(38)
  • 機構部品(29)
  • 電気材料(26)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 防災用品(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 安全用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業服(19)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「c1000」の検索結果

4,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノアクールシート C1000 小津産業

    ノアクールシート C1000

    小津産業(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(250枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種類冷却シート
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    375税込413
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C1000シリーズ

    オーハウス
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
    仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
  • RN55C1000FB14 VISHAY

    RN55C1000FB14

    VISHAY
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • RN60C1000BB14 VISHAY

    RN60C1000BB14

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • MRS25000C1000FRP00 VISHAY

    MRS25000C1000FRP00

    VISHAY
    37税込41
    1個
    翌々日出荷
  • C1000ビタミンオレンジ140ml ハウスウェルネスフーズ

    C1000ビタミンオレンジ140ml

    ハウスウェルネスフーズ
    3,598税込3,886
    1ケース(140mL×30本)
    6日以内出荷
    すっきり爽やかな味わいが魅力的なオレンジフレーバー!手軽なビタミン補給に!
    容量(mL)140シリーズC1000容器原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、オレンジ/V.C、炭酸、酸味料、香料、V.E、ナイアシン、V.B1、カロチン色素栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:78kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19.6g、食塩相当量:0.13g、ビタミンB1:0.5~1.5mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.3g、ナイアシン:2.3mg入数(本)30
  • C1000Vレモンコラーゲン 140gx6 ハウス食品

    C1000Vレモンコラーゲン 140gx6

    ハウス食品
    999税込1,079
    1ケース(140mL×6個)
    3日以内出荷
    レモン50個分(果汁換算)のビタミンC1000mgにコラーゲン1000mg、ヒアルロン酸10mgを配合したレモン味の炭酸飲料なので、美容が気になる時、乾燥が気になる時の水分補給に手軽においしく飲むことで美容をサポートします。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • C1000ビタミンレモンゼリー180g ハウスウェルネスフーズ

    C1000ビタミンレモンゼリー180g

    ハウスウェルネスフーズ
    4,698税込5,074
    1ケース(180g×24個)
    8日以内出荷
    みずみずしい食感のレモン風味のゼリーなので、仕事中の合間や気分をリフレッシュしたいときにぴったり。
    シリーズC1000容器パウチ原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン(アルゼンチン、イスラエル)、レモンピールペースト、寒天/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、塩化カリウム、ベニバナ黄色素、香料、ビタミンB1、ビタミンD入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:100kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:25g、食塩相当量:0.45g、ビタミンC:1000mg、ビタミンD:3.5~7.0μg、クエン酸1000mg
  • C1000ビタミンレモンクエン酸140ml ハウスウェルネスフーズ

    C1000ビタミンレモンクエン酸140ml

    ハウスウェルネスフーズ
    3,998税込4,318
    1ケース(140mL×30本)
    7日以内出荷
    機能性関与成分クエン酸を3000mg配合したC1000シリーズの機能性表示食品。
    容量(mL)140シリーズC1000容器原材料レモン(イタリア)、糖類(砂糖、高果糖液糖)/クエン酸ナトリウム、V.C、クエン酸、炭酸、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、V.E、香料、マリーゴールド色素、V.D栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー22kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物6.2g、食塩相当量1.13g、ビタミンC1000mg、ビタミンE5.0μg、クエン酸3000mg入数(本)30
  • C1000ビタミンレモンコラーゲン&ヒアルロン酸140ml ハウスウェルネスフーズ

    C1000ビタミンレモンコラーゲン&ヒアルロン酸140ml

    ハウスウェルネスフーズ
    3,998税込4,318
    1ケース(140mL×30本)
    6日以内出荷
    美容が気になる女性の強い味方、ビタミンCとコラーゲン、さらにヒアルロン酸をギュギュッと1本に閉じ込めました。
    容量(mL)140シリーズC1000容器原材料レモン果汁、還元水飴、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、V.C、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、ベニバナ黄色素、V.E、ナイアシン栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー23kcal、タンパク質1.2g、脂質0g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.26g、ビタミンC1000mg、ビタミンE2.3g、ナイアシン2.3mg、コラーゲンペプチド1000mg、ヒアルロン酸10mg入数(本)30
  • ハウスWF C1000 ビタミンレモン 瓶 140mlx6 ハウス食品

    ハウスWF C1000 ビタミンレモン 瓶 140mlx6

    ハウス食品
    779税込841
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    ビタミンCといったら「C1000」。その中でもCをきちんと摂りたい人に選ばれる、「C1000ビタミンレモン」がよりすっきりボトルになりました。どなたにでも安心して飲んでいただけるように、瓶の肩口に「シーセン」「レモン」という点字が入っています。レモン果汁50個分のビタミンC1000mg、さらにB1、Eなど、レモン果汁に含まれるビタミンはそのままに、よりスッキリしたおいしさをお楽しみいただけます。ビタミンカラーのC1000はいろんなところでみなさんを応援しています。[果汁10%未満]
    仕様常温
  • ハウスWF C1000 ビタミン オレンジ瓶 140mlx6 ハウス食品

    ハウスWF C1000 ビタミン オレンジ瓶 140mlx6

    ハウス食品
    899税込971
    1ケース(140mL×6個)
    3日以内出荷
    栄養素等表示基準値(2015)に基づき、ビタミン全13種類を配合。・1日分のビタミン全13種類を1本でしっかり補給することができる。・人工甘味料不使用。オレンジ果汁にマンダリン果汁を加えたスッキリとした甘味のオレンジ味。(果汁10%未満)・広口ボトル缶入り。
    仕様状態:常温入数1セット(6個入)
  • ハウスWF C1000ビタミン レモンクエン酸 瓶 140mlx6 ハウス食品

    ハウスWF C1000ビタミン レモンクエン酸 瓶 140mlx6

    ハウス食品
    999税込1,079
    1ケース(140mL×6個)
    3日以内出荷
    機能性表示食品 『継続的な摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減』することが報告されています。
    仕様状態:常温入数1セット(6個入)
  • CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(19件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
  • C-1000 ウォータイト

    C-1000

    ウォータイト
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    ガスファルトとモルタル・コンクリートの接着性を飛躍的に向上させます
    用途コンクリート接着剤危険物の類別非危険物
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルポンプ付ボトル ケニス

    ノズルポンプ付ボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
    材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    10,073税込11,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
  • ハイテックCコレト 1000 パイロット

    ハイテックCコレト 1000

    パイロット(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コレトはさらに使いやすく。スムーズに開閉できる新頭冠を搭載した上位モデル「ハイテックCコレト 1000・500」新登場! 頭冠が片手で簡単に開けられる新機構を採用。1,000円タイプは「ボタンオープン式」、500円タイプはコレトn.と同様「ポンデオープン式」を採用しています。 ハイテックCコレトとは ハイテックCコレト1000・500のセット方法 ボディとレフィルを選び、フタを開けて、セットすればあなただけのコレトの出来上がり! レフィルはゲルインキボールペン、シャープユニットなど多彩なラインナップから選べます。 レフィルはこちらをご覧ください。→ハイテックCコレト 製品情報
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業商品タイプホルダー全長(mm)148最大径(Φmm)12.3繰り返し・詰め替え対応
  • 小さい耐水ペーパー SK11

    小さい耐水ペーパー

    SK11(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(100枚)
    当日出荷
    使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。 空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
    用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
  • スナッピン(安全ピン) ニッケル 日本紐釦貿易

    スナッピン(安全ピン) ニッケル

    日本紐釦貿易(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1000個)
    当日出荷
    (安全ピン)一般的なスナップピンです。
    材質スチール製ニッケルシルバー
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    31日以内出荷
    仕様CPU装置に必要なユニット
  • 石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)

    石定盤用水性クリーナ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1本(1000mL)
    当日出荷
    石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
    用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
    仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(35mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)

    オートクレーブ洗浄液

    TOMY(トミー精工)
    8,898税込9,788
    1本(1000mL)
    当日出荷
    オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
    仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
...