カテゴリ
- 制御機器(243)
- メカニカル部品(71)
- トラック純正部品(40)
- バイク純正部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 切削工具(25)
- 建築金物(21)
- 測定用品(20)
- 機構部品(15)
- 自動車純正部品(13)
- 保管用品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KEMET(26)
- KYOCERA AVX(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- MURATA(村田製作所)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- TRUSCO(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- YAGEO(52)
- アサ電子工業(7)
- ホンダ(28)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- ユキワ精工(8)
- 三菱ふそう(52)
- 京セラ(9)
- 大阪魂(7)
- 日東工業(12)
- 河村電器産業(13)
- 酒井製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
ステンレス パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ネットパレット用カバー 不透明タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,498税込¥10,4481セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
スチールカッター ラウンド
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ボックスパレットゴム車輪付き
テイモー¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
メイルコネクター
アラム¥1,258税込¥1,3841個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら