カテゴリ

  • 農業機械(376)
  • メカニカル部品(171)
  • 制御機器(169)
  • 自動車純正部品(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 電気材料(56)
  • トラック純正部品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • バイク純正部品(38)
  • 切削工具(27)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建築金物(15)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1020」の検索結果

1,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ

    アズワン
    9,940税込10,934
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD

    C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)

    CKD
    6,388税込7,027
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
  • Infineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXI INFINEON

    Infineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXI

    INFINEON
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 32k x 16ワード数 = 32k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 10nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP-44ピン数 = 44寸法 = 18.51 x 10.26 x 1.05mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 10.26mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXI INFINEON

    Infineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXI

    INFINEON
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 512kbit●構成: 32k x 16●ワード数: 32k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 10ns●アドレスバス幅: 16bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-44●ピン数: 44●寸法: 18.51 x 10.26 x 1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 10.26mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 1巻 C1020Pシリーズ

    アズワン
    59,100税込65,010
    1巻
    21日以内出荷
    材質
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N

    CST×ミリオン
    1,598税込1,758
    1本
    9日以内出荷
    街乗り用ジュニアマウンテン。
    黒/黒タイプCTB包装1本巻パターンC1020N
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N

    CST×ミリオン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    街乗り用ジュニアマウンテン。
    黒/黒サイズ24×1.75タイプCTB包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1020N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格47-507
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(44件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(15件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • サミット缶 住商セメント

    サミット缶

    住商セメント(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(48本)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
    用途コンクリートの供試体型枠
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業

    LPガス用 燃焼機器接続ホース

    高橋産業(27件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
  • ボルト 01550-1020C スズキ

    ボルト 01550-1020C

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    30,980税込34,078
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • ボルト 01551-1020C スズキ

    ボルト 01551-1020C

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POMジュラコンW 大阪魂

    POMジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン種類丸ワッシャー
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • ジュラコン POM スペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    239税込263
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50材質SUJ-2
  • オイルチェンジャー JTC

    オイルチェンジャー

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取りタンク容量(L)10付属品ブレーキ用ホース付き危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,202税込1,322
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 鉄炎の技 フライパン パール金属

    鉄炎の技 フライパン

    パール金属
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。
    材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
...