カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 切削工具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c1100銅」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    光(38件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥6,420~税込¥7,062~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ16mm

    ノーブランド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ6mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 銅板 泰豊トレーディング

    銅板

    泰豊トレーディング(9件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 銅線 光モール

    銅線

    光モール(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1組(3本)
    当日出荷
    材質C-1100長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm

    ノーブランド
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • パッキン FJ80シリーズ 長野計器

    パッキン FJ80シリーズ

    長野計器(13件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力計の接続用パッキンです。
    用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超抗菌 純銅シューホーン YAZAWA[安全靴・作業靴]

    超抗菌 純銅シューホーン

    YAZAWA[安全靴・作業靴]
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    純銅シューホーンは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター) 純銅99.9%で製造しています。日本の職人が1本1本丁寧に製造しております。 携帯に便利な持ち運びサイズ。 銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。 銅特有の抗菌作用がありますので使用後は靴の中にいれるのをおすすめします。 ・銅の効果について 天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。 銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。 あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
    用途靴を履く際にご使用ください。銅特有の抗菌作用がありますので靴を脱いでいる間は靴の中にいれるのをおすすめします。材質銅99.9%厚さ(mm)1.5全長(mm)105アズワン品番64-6314-22
  • 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292~税込¥321~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ
    ¥855~税込¥941~
    1枚(1枚)
    当日出荷から翌日出荷
    導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
    用途電気機械に材質銅(C1100)
  • ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥567税込¥624
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
  • 銅0.1×365×1200 光

    銅0.1×365×1200

    光
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ4mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 金属プレート アズワン

    金属プレート

    アズワン
    ¥309~税込¥340~
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
  • 接地端子(2-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥368~税込¥405~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥532~税込¥585~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
  • 接地端子(3-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(3-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎