カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(315)
- バイク部品(243)
- 農業機械(126)
- 制御機器(106)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 切削工具(82)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- パソコン/周辺機器(27)
- 作業工具(27)
- 測定用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(11)
- カー用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 清掃用品(7)
- 電気材料(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(328)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- ノーブランド(43)
- SWAGE-LINE(30)
- RYOCO(菱高精機)(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- 浦谷商事(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
- 日東工業(23)
- KITZ(キッツ)(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- NTB(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- RS PRO(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(13)
- サンドビック(12)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- ゴールドメダル(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c1100」の検索結果

枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)ポリプロピレン(PP)付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
エンビU型パッキンドラム巻
光(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷軽量で強く、錆びません。用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
POWERメタルカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ
セルスター(28件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX長さ(mm)30直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)
YONE¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
ファインサーモ
八光電機¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)
フード付カバーオール
ブラストン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
単水栓 FC1100T型
RELIANCE(リラインス)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
ベジライブ オールステンレスウロコ取り
パール金属¥619税込¥6811個翌々日出荷オールステンレスウロコ取り材質ステンレス鋼長さ(mm)195質量(g)94寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×195×20
ホルダー式クリップ
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670
スナッピン(安全ピン) ニッケル 特用
日本紐釦貿易(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(5000個)当日出荷から3日以内出荷(安全ピン)一般的なスナップピンです。材質スチール製色ニッケルシルバー
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き
ドリームウェア¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷骨盤サポートチェアにキャスターがついたガス圧昇降タイプ。座高は36cmからと低い位置からのスタートのためローテーブルでの使用にも便利。腰を背もたれに自然に沿わせて正しい姿勢をサポート。場所をとらないコンパクトサイズ用途骨盤サポートチェアとして。姿勢 矯正 椅子 チェア おしゃれ コンパクト材質脚:鋼(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:ポリウレタン、その他:ナイロン/ポリプロピレン/ポリウレタン質量(kg)約5.5色ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×50×64.5-76.5組立時間約20-30分座面高(cm)36-48座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×31
フード付カバーオール
ブラストン¥7,598税込¥8,358特価1個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
スパイダーバー替刃
ノガ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。材質ステンレス仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
...




































![M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503233-180221-02.jpg)