カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「c1183」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
  • マグネフィット スパイスラック ガード付 パール金属

    マグネフィット スパイスラック ガード付

    パール金属
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。高さのあるボトルタイプのスパイスも安心収納
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット質量(g)410耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×75×130機能ガード付
  • 【オーダー】ポンリューム2024-2027 Westminsterウェストミンスター LC1183 シンコール

    【オーダー】ポンリューム2024-2027 Westminsterウェストミンスター LC1183

    シンコール
    2,570税込2,827
    1本
    翌々日出荷
    用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)15.1横(cm)15.1サービス分類オーダー・加工
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,081税込2,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガーラック HRNC キタジマ

    ハンガーラック HRNC

    キタジマ
    8,498税込9,348
    1セット
    7日以内出荷
    洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
    耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • GSKT,CK/C   11191183306 ホンダ

    GSKT,CK/C 11191183306

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,L CK/C  11395183306 ホンダ

    GSKT,L CK/C 11395183306

    ホンダ
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,CYLIN.HEAD C   12391118306 ホンダ

    GSKT,CYLIN.HEAD C 12391118306

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP,L   11200KC1830 ホンダ

    CRANK CASE COMP,L 11200KC1830

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-4シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-4シリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • リモートリセット ロッカースイッチ A8GS Aratas(旧:omron)

    リモートリセット ロッカースイッチ A8GS

    Aratas(旧:omron)
    2,298税込2,528
    1個
    101日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117