曜日別特売

マグネフィット スパイスラック ガード付

マグネフィット スパイスラック ガード付 - パール金属マグネフィット スパイスラック ガード付 - パール金属

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。高さのあるボトルタイプのスパイスも安心収納

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
410
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×75×130
機能
ガード付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544151HC-1183
¥2,000
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする