カテゴリ
- 制御機器(135)
- 船舶用品・漁業資材(133)
- カー用品(82)
- トラック用品・パーツ(71)
- 切削工具(70)
- バイク部品(36)
- メカニカル部品(36)
- 機構部品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- 測定用品(25)
- 防犯用品(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- バッテリー・電装(21)
- 自動車補修部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電動工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 厨房用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(9)
- 建築金物(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- オフィス家具(5)
- 完成車(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マリンテック(133)
- AFAM(アファム)(22)
- omron(オムロン)(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- カシムラ(17)
- 多摩電子(16)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- エスコ(12)
- KANA(片山チエン)(12)
- 雅(12)
- CKD(11)
- パール金属(11)
- エヌディーリース・システム(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
- ユキワ精工(7)
- フジトク(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c124」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋
リスパック(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。材質バイオPET
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
純正インクカートリッジ brother LC12
brother(ブラザー)(71件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N種別純正品適合機種メーカーbrother
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付
(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本厚さ(mm)棚:35色ホワイトグレータイプ中量ラック200kg用
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)
クリアーファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥169~税込¥186~1冊当日出荷から3日以内出荷使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。中紙無し
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付
(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱×2本、ベース×2個タイプ中量ラック塗装色ホワイトグレー
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形
バンドー化学¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイントPG80 キャンディーカラー サハライエロー
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(0.5L)ほか当日出荷から5日以内出荷高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
...













![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)










![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)