カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(687)
  • 農業機械(526)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 制御機器(480)
  • メカニカル部品(278)
  • 切削工具(173)
  • バイク部品(106)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 家電(76)
  • 自動車純正部品(71)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 作業工具(64)
  • 防災用品(59)
  • カー用品(54)
  • 自動車補修部品(44)
  • 電気材料(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バイク純正部品(37)
  • 防犯用品(34)
  • 電動工具(34)
  • 測定用品(32)
  • 清掃用品(24)
  • 住設機器(23)
  • 作業服(23)
  • 日用品(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 機構部品(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自転車部品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 保管用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 安全用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(9)
  • 建築金物(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「c12c」の検索結果

3,868件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(45件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(12本)
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • 純正インクカートリッジ brother LC12 brother(ブラザー)
    ブラック
    イエロー
    シアン
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ brother LC12

    brother(ブラザー)(71件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N種別純正品適合機種メーカーbrother
  • はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業

    はしご兼用脚立 RC-c

    長谷川工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 色彩耐油紙 EBM(江部松商事)

    色彩耐油紙

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
    耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
      
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商

    アブソール(カップリング保護カバー)

    千代田通商(8件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕様カップリングカバー適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ形状アブソール質量(g)15
  • エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    エアーステーションプロ用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
  • ケミフィットC1 ブランクプラグ ニッタ

    ケミフィットC1 ブランクプラグ

    ニッタ
    ¥489税込¥538
    1個
    欠品中
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ブランクプラグ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLC

    三京ダイヤモンド工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンエアフィルタ SMC

    クリーンエアフィルタ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • ユニ アーテレーズカラー 12色セット uni(三菱鉛筆)

    ユニ アーテレーズカラー 12色セット

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(12色)
    当日出荷
    紙面への着きもよく、パステルのようなタッチでの表現も可能です。 消すことができるので、簡単なデザインやスケッチやイラスト描き、または印刷原稿の色指定などにも最適です。
    質量(g)237寸法(縦×横×厚さ)(mm)122×224×17色数12
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズ

    コノエ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12C●直径(mm):20●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
      
    1個ほか
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 12mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 12mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色クリア長さ(m)1規格12mm収縮前内径(Φmm)12.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)7.6
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC12 EPSON
    グレー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    +1

    純正インクカートリッジ EPSON SC12

    EPSON
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)200エコマーク認定番号16 142 012
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
      
    1個
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    ¥669税込¥736
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,829税込¥2,012
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
  • 内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田

    内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ

    アネスト岩田
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    翌々日出荷
    静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。
    付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

    ニッタ
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1本
    当日出荷
    色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
  • ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

    ニッタ
      
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR12C RTR12Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR12C RTR12Cシリーズ

    コノエ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12C●対辺(mm):19●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:43g
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • コンクリートカッター(手押し式) エクセン

    コンクリートカッター(手押し式)

    エクセン
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。 作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
    用途舗装切断用。ブレード径(Φmm)27
  • 中量ラックGSN型300kg用棚板セット 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型300kg用棚板セット

    扶桑金属工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    3日以内出荷
    中量ラックGSN型300kg用棚板セットです。1段分の部材がセットになっています。
    色アイボリーグリーン購入法適合
  • バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7 カーメックス

    バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7

    カーメックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    形状ストレート刃角度α(°)90使用コーナー数3
  • ユニウォーターカラー 12色 uni(三菱鉛筆)

    ユニウォーターカラー 12色

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(12色)
    5日以内出荷
    強弱をつけたタッチなど、色鉛筆での表現はもちろん、水分を含んだ絵筆で色鉛筆の描線をのばしていくだけで、水彩画の色合いをも引き出せます。 特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。 水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。
    質量(g)237寸法(縦×横×厚さ)(mm)122×224×18色数12
  • KQ2 Series(KQC~) SMC

    KQ2 Series(KQC~)

    SMC
    ¥769税込¥846
    1袋(50個)
    3日以内出荷から9日以内出荷