カテゴリ

  • 制御機器(75)
    • 電源コード(ACコード)(48)
  • パソコン/周辺機器(40)
    • 延長コード(9)
  • 農業機械(299)
  • 電気材料(41)
  • バイク部品(34)
  • 作業工具(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・収納(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「c13 c14」の検索結果

590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
    種類Power cord取付方式ラックマウント不可ケーブル長(m)1.2幅(cm)7コンセント個数1 IEC 60320 C1最大電流(A)10保存温度(℃)-25~75ケーブル6本高さ(cm)24動作温度(℃)0~70最大消費電流(A)10最大入力電流(A)10正味質量(kg)1.01相対湿度(%RH)20~80認証マークCCC/PSE/VDE深さ(cm)4.5
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
    コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプタコード サンワサプライ

    電源アダプタコード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
    コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ

    FXC
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13

    ラリタン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
...