カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • 切削工具(207)
  • 農業機械(143)
  • バイク部品(110)
  • 制御機器(100)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 建築金物(80)
  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(55)
  • 測定用品(34)
  • 物流用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(15)
  • 安全保護具(15)
  • 厨房用品(14)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 縫製用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「c130」の検索結果

関連キーワード
1,790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C130 スタンダード Vベルト エスコ

    C130 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-130種類Vベルト規格C130
  • C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C130シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1500型番C-130寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3302最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式 セキュリティボックス ZATTA

    ダイヤル式 セキュリティボックス

    ZATTA(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
  • 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物

    開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工)

    長谷川刃物(11件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
    トラスコ品番469-6786材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
  • PVCライトスーツ コヤナギ

    PVCライトスーツ

    コヤナギ(7件のレビュー)
    749税込824
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチなシーンで活躍!! 軽量持ち運びにも便利!! お手頃価格!!
    用途軽作業・レジャー材質PVC(塩化ビニル樹脂)機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ダブルクリップ ミツヤ

    ダブルクリップ

    ミツヤ
    199税込219
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
  • 開封のこ カイちゃん 長谷川刃物

    開封のこ カイちゃん

    長谷川刃物(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
    用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。トラスコ品番403-6361材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • フレックスコンビレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    フレックスコンビレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
    材質クロームバナジューム鋼首振りあり
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
    用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ダイヤモンド ロールシャープナー サカエ・コーポレーション

    ダイヤモンド ロールシャープナー

    サカエ・コーポレーション(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
    仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • リサイクルインク キヤノン対応 PGI-1300XL互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 PGI-1300XL互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 PGI-1300XLシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種MAXIFY MB2030/MB2130/MB2330/MB2730種別リサイクルインク寸法(mm)115×90×35適合機種メーカーキヤノン(Canon)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • ピーロック130C 100P オーム電機

    ピーロック130C 100P

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(100本)
    当日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130クリア結束径(Φmm)40
  • ブレーカー用 ロックアウト ZATTA

    ブレーカー用 ロックアウト

    ZATTA
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14レッド質量(g)21
  • 墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール

    墜落制止用器具取付クランプ

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
    用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)クランプ範囲(mm)6~28締付トルク(N・m)5以上最大使用荷重(kg)装備:130
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
  • ロックアウトキー ZATTA

    ロックアウトキー

    ZATTA
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅寸法(mm)37x20x88レッド質量(g)86
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • Colors 食器洗い乾燥機対応まな板<大> パール金属

    Colors 食器洗い乾燥機対応まな板<大>

    パール金属
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×260×2食器洗浄機
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
...