カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 機構部品(17)
- 切削工具(9)
- 自動車純正部品(6)
- 測定用品(4)
- 作業服(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c1351」の検索結果

フード一体型クリーンウェア
ミドリ安全(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1着当日出荷から9日以内出荷フード付のクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
【フィリップス・シェーバー専用】クイッククリーンポッドカートリッジ
フィリップス¥3,290税込¥3,6191個当日出荷フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。幅(mm)94高さ(mm)54奥行(mm)94本体質量(g)233商品タイプカートリッジ
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
フード一体型クリーンウェア
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981着当日出荷フード付のクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。トラスコ品番825-8943材質ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)色ホワイトサイズL股下(cm)73ウエスト(cm)76~85着丈(cm)163.5適応身長(cm)165~175適応胸囲(cm)120
オイルシール TC TC13516514
NOK¥5,898税込¥6,4881個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)165部品番号AE4498-E2軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
ベアリングプーラー
JTC¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥25,980~税込¥28,578~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VC VC13516514
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)165部品番号AG4498-E0軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール SC SC13516514-F
NOK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)165部品番号AC4498-F4軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール AC型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781包(10個)8日以内出荷から10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
コットンヘリンボンテープ(1.0ミリ厚)/10ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,598税込¥8,3581巻(50m)8日以内出荷7サイズ×16色 厚手の綿100%の杉綾テープです。 厚みがあるので硬く張りのあるしっかりとした風合い。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)50混率(%)コットン100
コットンヘリンボンテープ(1.0ミリ厚)/15ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981巻(50m)8日以内出荷7サイズ×16色 厚手の綿100%の杉綾テープです。 厚みがあるので硬く張りのあるしっかりとした風合い。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)50混率(%)コットン100
プロマット 油吸収フロアシート
PROMAT¥26,980税込¥29,6781袋(10枚)4日以内出荷から8日以内出荷ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。幅(cm)90厚さ(mm)4材質ポリプロピレン色ダークグレー適合規格防炎適合品RoHS指令(10物質対応)対応