カテゴリ
- 機構部品(7)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(5)
- ネグロス電工(2)
- ミドリ安全(2)
- ミニター(2)
- JTC(2)
- 理研製鋼(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- フィリップス(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- セブンユニフォーム(1)
- PROMAT(1)
- TC(1)
- PROST's(1)
- NUTANT(1)
エコロジープロダクト
「c1351」の検索結果

フード一体型クリーンウェア
ミドリ安全(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1着当日出荷から9日以内出荷フード付のクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
【フィリップス・シェーバー専用】クイッククリーンポッドカートリッジ
フィリップス¥3,290税込¥3,6191個当日出荷フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。幅(mm)94高さ(mm)54奥行(mm)94本体質量(g)233商品タイプカートリッジ
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
フード一体型クリーンウェア
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981着当日出荷フード付のクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。トラスコ品番825-8943材質ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)色ホワイトサイズL股下(cm)73ウエスト(cm)76~85着丈(cm)163.5適応身長(cm)165~175適応胸囲(cm)120
ベアリングプーラー
JTC¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥25,980~税込¥28,578~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
コットンヘリンボンテープ(1.0ミリ厚)/10ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,598税込¥8,3581巻(50m)8日以内出荷7サイズ×16色 厚手の綿100%の杉綾テープです。 厚みがあるので硬く張りのあるしっかりとした風合い。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)50混率(%)コットン100
コットンヘリンボンテープ(1.0ミリ厚)/15ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981巻(50m)8日以内出荷7サイズ×16色 厚手の綿100%の杉綾テープです。 厚みがあるので硬く張りのあるしっかりとした風合い。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)50混率(%)コットン100
プロマット 油吸収フロアシート
PROMAT¥26,980税込¥29,6781袋(10枚)4日以内出荷から8日以内出荷ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。幅(cm)90厚さ(mm)4材質ポリプロピレン色ダークグレー適合規格防炎適合品RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥11,980税込¥13,1781個(4kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NUTANT パーソナルケアシート10枚×2個
NUTANT¥499税込¥5491セット(20枚)7日以内出荷トイレに流せる全身用パーソナルケアシート。保湿成分アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス配合。天然パルプ配合シート。使用後はトイレに流せます。1枚でしっかりふける大判サイズ。低刺激処方(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません)。パラベン・アルコール・香料無添加。用途顔、からだ、おしりなど全身に使用できます。成分水、アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニドシートサイズ(mm)約200×250香り無香料素材基布:パルプ、レーヨン