カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「c1390c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニバイス 1個入 HAKKO(白光)オムニバイス 1個入HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1390 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1390SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1390配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
7,798税込8,578
1個(1kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1390Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1390ZSMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1390クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc