カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,695)
  • 制御機器(1,545)
  • 自動車純正部品(1,515)
  • 農業機械(1,342)
  • トラック純正部品(1,218)
  • メカニカル部品(1,009)
  • バイク部品(794)
  • パソコン/周辺機器(705)
  • 切削工具(612)
  • 機構部品(529)
  • バイク純正部品(451)
  • 油圧機器・油圧ホース(429)
  • オフィス家具(417)
  • 電気材料(268)
  • 空調・照明・電設資材(219)
  • 物流用品(211)
  • 作業工具(203)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • 自動車補修部品(149)
  • 測定用品(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 整備工具・収納(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 厨房用品(78)
  • 建築金物(78)
  • 電動工具(77)
  • 研磨材(66)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 日用品(58)
  • 保管用品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 卓上消耗品(43)
  • 防犯用品(42)
  • 医療(42)
  • 事務用品(41)
  • 家電(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 作業服(35)
  • 安全用品(34)
  • カー用品(34)
  • 清掃用品(31)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 溶接用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 安全標識(19)
  • 縫製用品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 理美容(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 介護用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 梱包用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 塗料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 農具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 進物(5)
  • 住設機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「c14」の検索結果

15,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
ハーネス ルーム ランプ (C014) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (C014)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (C014) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (C014)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス スナップインSCHURTER
219税込241
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,298税込6,928
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス丸のこ C14DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス丸のこ C14DBLHiKOKI(ハイコーキ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
部品 コードレス丸のこ C14DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス丸のこ C14DSLHiKOKI(ハイコーキ)
669税込736
1個
翌々日出荷
かきかた鉛筆プレーンC014B トンボ鉛筆かきかた鉛筆プレーンC014Bトンボ鉛筆
689税込758
1ダース
4日以内出荷
製品質量(g)64本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス丸のこ C14DSL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス丸のこ C14DSL2HiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
6,298税込6,928
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power CordHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 SpareCisco(シスコ)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷から翌日出荷
種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSLHiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
T/Cマッチュー持針器 C014シリーズ フリッツメディコT/Cマッチュー持針器 C014シリーズフリッツメディコ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYBLHiKOKI(ハイコーキ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 Connectors Cisco(シスコ)Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 ConnectorsCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL2HiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
T/Cマッチュー持針器 イン C014シリーズ フリッツメディコT/Cマッチュー持針器 イン C014シリーズフリッツメディコ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac C14G32 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac C14G32EATON(イートン)
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A RS PRORS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10ARS PRO
289税込318
1個
翌々日出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac C14G20 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac C14G20EATON(イートン)
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25EATON(イートン)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス パネルマウントSCHURTER
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A BULGINBulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10ABULGIN
879税込967
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 10Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 10Ω 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63BULGIN
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 220Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 220Ω 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 33kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 33kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
...