カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三菱ふそう(1,676)
  • SMC(1,424)
  • BIGM(丸山製作所)(1,302)
  • MAZDA(マツダ)(635)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
  • メディアカバーマーケット(404)
  • エスコ(318)
  • マキテック(270)
  • ホンダ(240)
  • スバル(222)
  • 堀内機械(206)
  • YAMAHA(ヤマハ)(197)
  • IKO(日本トムソン)(181)
  • Festo(181)
  • AMPHENOL(165)
  • イマオコーポレーション(122)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • JTC(113)
  • X.A.M(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c14」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • USBメモリ2.0 モノタロウ

    USBメモリ2.0

    モノタロウ(241件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
    寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降インターフェイスUSB2.0
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット販売区分業務用
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウ

    エアースクリュードライバークラッチタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8681件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ

    クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
  • 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ

    洗剤 お風呂そうじ用

    モノタロウ(211件のレビュー)
    779税込857
    1本(4L)
    当日出荷
    お風呂そうじ用洗剤です。
    用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)液性中性使用場所浴室販売区分業務用
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ販売区分業務用