カテゴリ
- トラック純正部品(128)
- 自動車純正部品(64)
- バイク純正部品(34)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(17)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- オフィス家具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 厨房用品(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- テープ(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 塗料(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(167)
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- NAKANO(9)
- CKD(8)
- パール金属(8)
- RS PRO(7)
- 多摩電子(6)
- ALCANhands(6)
- 萩原(6)
- 宇佐美工業(5)
- Kawasaki(5)
- VISHAY(5)
- 黒田精工(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ミヤコ自動車(4)
- イトーキ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c149」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
TOUCH シリコーンシンクWATERキャップ
パール金属¥659税込¥7251個当日出荷シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。材質シリコーンゴム色グレー質量(g)112寸法(外径×厚さ)(mm)185(フック含まず)×5適合排水口径(Φmm)150以内
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TOUCH シリコーンマット
パール金属¥799税込¥8791枚当日出荷ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。材質本体:シリコーンゴム厚さ(mm)4色グレー質量(g)119寸法(縦×横)(mm)275×315
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
TOUCH シリコーンWATER 排水カバー BLACK
パール金属¥829税込¥9121個翌々日出荷シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。材質シリコーンゴム色ブラック質量(g)107寸法(外径×高さ)(mm)150×45適合排水口径(Φmm)13.4・14.5・15
TOUCH シリコーンマット
パール金属¥799税込¥8791枚翌々日出荷ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。材質シリコーンゴム色BLACK質量(g)119寸法(縦×横×高さ)(mm)275×315×4
TOUCH シリコーンマット
パール金属¥799税込¥8791枚翌々日出荷ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。材質本体:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)119寸法(縦×横)(mm)275×315
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形
三ツ星ベルト¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ
パール金属¥779税込¥8571個翌々日出荷13.4cm、14.5cm、15cmの3サイズに対応。 シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。 優れた耐熱性で扱いやすい。 洗いやすいフラット設計。外径×高さH(Φmm×mm)150×15色グレー材質シリコーン樹脂適合排水口径(Φmm)134/145/150
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ BLACK
パール金属¥749税込¥8241個翌々日出荷シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。縁はハサミ等で簡単にカットできます。材質シリコーンゴム色ブラック質量(g)92寸法(外径×高さ)(mm)150×15適合排水口径(Φmm)13.4・14.5・15
TOUCH シリコーンWATER 排水カバー GRAY
パール金属¥829税込¥9121個翌々日出荷シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。材質シリコーンゴム色グレー質量(g)107寸法(外径×高さ)(mm)150×45適合排水口径(Φmm)13.4・14.5・15
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上