カテゴリ
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(14)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(10)
- CKD(7)
- 萩原(7)
- 多摩電子(6)
- ALCANhands(6)
- 宇佐美工業(5)
- 黒田精工(4)
- 中央精機(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- トーステ(4)
- タンガロイ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ミヤコ自動車(3)
- パール金属(3)
- スリーエッチ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c149」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ピンゲージバラ
TC¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
TOUCH シリコーンマット
パール金属¥799税込¥8791枚翌々日出荷ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。材質シリコーンゴム色BLACK質量(g)119寸法(縦×横×高さ)(mm)275×315×4
TOUCH シリコーンマット
パール金属¥799税込¥8791枚翌々日出荷ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。材質本体:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)119寸法(縦×横)(mm)275×315
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形
三ツ星ベルト¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ
パール金属¥779税込¥8571個翌々日出荷13.4cm、14.5cm、15cmの3サイズに対応。 シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。 優れた耐熱性で扱いやすい。 洗いやすいフラット設計。外径×高さH(Φmm×mm)150×15色グレー材質シリコーン樹脂適合排水口径(Φmm)134/145/150
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
カバーガラス用ピンセット
ハマー¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
エクスクリア プレミアム 360ワイパー 交換クロス(カバータイプ)
カーメイト¥749税込¥8241個6日以内出荷プレミアム360ワイパー専用! 簡単に装着できる交換クロス。寸法(mm)260×80質量(g)20混率(%)ポリエステル85+ナイロン15危険物の類別非危険物
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)
森田アルミ工業¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ハンドフイトルPCスペア
CONDOR(山崎産業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドフイトルPC用の取替スペアです。種類ハンディモップトラスコ品番000-9105種別スペア材質綿100%全長(mm)約260質量(g)約100巻芯径(Φmm)38繰り返し・詰め替え対応
キャビネット サイドボード 幅119cm
萩原¥22,980税込¥25,2781台(1台)翌々日出荷引出しと扉付き収納で、サイズや用途にあわせて幅広く使えるキャビネットです。4段ある引出しは小物や筆記用具をまとめて置くのに便利です。扉付き収納は4枚の可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。引出しにはスライドレールを採用しているので、軽い力でスムーズに開閉が可能。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付き。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。用途収納家具、キャビネット・コンソールとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)1190高さ(mm)710備考組立式奥行(mm)390
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
キャビネット サイドボード 幅79cm
萩原¥15,980税込¥17,5781台(1台)翌々日出荷引出しと扉付き収納で、サイズや用途にあわせて幅広く使えるキャビネットです。4段ある引出しはA4サイズまで入る大きさなので、小物や筆記用具、書類などをまとめて置くのに便利です。扉付き収納は2枚の可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。引出しにはスライドレールを採用しているので、軽い力でスムーズに開閉が可能。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付き。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。用途収納家具、キャビネット・コンソールとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)790高さ(mm)710備考組立式奥行(mm)390
容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60 Bタイプ
萩原¥17,980税込¥19,7781台(1台)翌々日出荷組み合わせを選べるカントリー調のキッチンラックシリーズ。Bタイプは上段と下段ともに収納力があります。上段のガラス扉収納は、横幅のある食器や鍋などの収納にぴったりです。棚板は5段階で高さの調節が可能なので、お手持ちの食器や背の高い調理グッズなども収納できます。下段は、3段階の高さ調節可能な棚と、スライドレール付きの4杯の引き出し。サイズ違いの引き出しには、収納量に合わせてカトラリーや食品のストックなどをたくさん収納できます。A~Dタイプの中からお好みのデザインを見つけてみてください。Bタイプはたくさん収納したい方におすすめです。用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×42(取手含む)×174
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約2.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.5
キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き
萩原¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷用途にあわせて幅広く使えるキャビネット「ナイス」衣類や本・雑誌、文房具や貴重品などさまざまなものの収納棚として使えます。扉収納は可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付きです。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。【商品サイズ(約)】幅79×奥行39×高さ71cm【梱包サイズ(約)】88×44.5×23cm(33.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)用途収納家具、キャビネット・コンソールとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×39×71
アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷JIS規格1個用露出ボックス対応 防雨形極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様コード押え付タイプ防雨形1コ用コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V