カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「c1571」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニター

    ミニモ 超硬カッター スラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • デリッシュ 18-8きゅうす用茶こし パール金属

    デリッシュ 18-8きゅうす用茶こし

    パール金属
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質18-8ステンレス鋼
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 空気のあたたまり方実験器シリーズ ナリカ

    空気のあたたまり方実験器シリーズ

    ナリカ
    ¥29,800税込¥32,780
    1セット
    4日以内出荷
    ダイナミックに観察できる大型の空気の温まり方実験器。空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。従来品よりも大型なので、現象がよりダイナミックに観察できます。
    セット内容本体(スライドふた、ライト付、400×140×400mm)、示温クロス(変色温度約30℃)、プラスチック容器(湯用)
  • 発煙装置 SGE-1 ナリカ

    発煙装置 SGE-1

    ナリカ
    ¥29,880税込¥32,868
    1個
    4日以内出荷
    消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
    セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
  • 空気のあたたまり方実験器 ナリカ

    空気のあたたまり方実験器

    ナリカ
    ¥25,000税込¥27,500
    1セット
    4日以内出荷
    煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
    セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用カートリッジ(SGE-1用) ナリカ

    専用カートリッジ(SGE-1用)

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    C15-7110発煙装置SGE-1の補充部品です。
    消費時間積算15分(発煙量最大設定)
  • 空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ

    空気のあたたまり方実験器 SGE

    ナリカ
    ¥54,880税込¥60,368
    1セット
    5日以内出荷
    煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
    付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
  • もののあたたまり方実験器 MAW ナリカ

    もののあたたまり方実験器 MAW

    ナリカ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    11日以内出荷
    金属・水・空気の温まり方実験のオールインワンセット
    セット内容空気のあたたまり方実験器 TC-1(スライドふた付、280×95×290mm)、示温インク塗布銅板・銅角棒(2種)HM、示温インク(サーモインク)240mL型式MAW
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
  • LED棚器具 DNライティング

    LED棚器具

    DNライティング
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    21日以内出荷
    LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
    電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LEDたなライト DNライティング

    LEDたなライト

    DNライティング
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    21日以内出荷
    LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
    電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可エコロジー商品省エネ