カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • バイク部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業服(5)
  • 農業機械(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「c1800」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー)

    純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800

    RICOH(リコー)(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C1800種別純正品タイプトナーカートリッジC1800
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 空缶 天切 BeHAUS

    空缶 天切

    BeHAUS(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • カルナバワン ニューホープ

    カルナバワン

    ニューホープ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(800mL)
    当日出荷
    ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
    危険物の類別非危険物
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58
  • 関孫六 ツメキリtype101 関孫六

    関孫六 ツメキリtype101

    関孫六
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刀匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
  • ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業

    ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G

    ダイニチ工業(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
    用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
  • マグタロウ 共栄プラスチック

    マグタロウ

    共栄プラスチック
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    おしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。強力磁石付きでおしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。オフィスやご家庭でお使いください。
    ブルー材質(本体)ABS樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約27×19×20特性強力
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • ワンタッチキャップ ワコウ

    ワンタッチキャップ

    ワコウ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    サイズフリー材質制菌素材(綿35%+ポリエステル65%)質量(g)25
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    81,980税込90,178
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1袋(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • カバーオールフード付(白・クリーンパック) ブラストン

    カバーオールフード付(白・クリーンパック)

    ブラストン
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。 裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フード一体型、フロントファスナートラスコ品番572-3031材質/仕上ポリエステルホワイトサイズ4L質量(g)420タイプ男女共用股下(cm)81ウエスト(cm)99~121ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当適応胸囲(cm)130生地性能超導電性
  • カルナバ1 ニューホープ

    カルナバ1

    ニューホープ
    15,980税込17,578
    1個(4L)
    4日以内出荷
    植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
    内容量(L)4危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
  • サイドクランプ ニューストロング販売

    サイドクランプ

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
    用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーカッター (G2) アサヒ工具

    コーナーカッター (G2)

    アサヒ工具
    86,980税込95,678
    1本
    4日以内出荷
  • アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    シルバーサービス分類組立・設置・取付
  • ラインコンセント テス・ライティング

    ラインコンセント

    テス・ライティング
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100定格電流(A)15
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    35,980税込39,578
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
    トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール アイリスチトセ

    パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール

    アイリスチトセ
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
    材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
  • ハンドボール C7 軽量0号球 molten

    ハンドボール C7 軽量0号球

    molten
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    小学生ハンドボールの公式ルールに合せたサイズ展開0号(女子)
    仕様縫い材質人工皮革質量(g)200~220
  • 静電気アース接続ケーブル エイチ・エー・エー光学

    静電気アース接続ケーブル

    エイチ・エー・エー光学
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ESD対策照明拡大鏡オプション品
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • ハンドボール C7 1号球 molten

    ハンドボール C7 1号球

    molten
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    小学生ハンドボールの公式ルールに合せたサイズ展開1号(男子)
    仕様縫い材質人工皮革質量(g)300~315
  • KTC 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTC 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
  • CS-M5100 18Tギア G SHIMANO(シマノ)

    CS-M5100 18Tギア G

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

    VISHAY
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
  • インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
    分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
...