カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(327)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 制御機器(168)
- メカニカル部品(155)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- オフィス家具(81)
- パソコン/周辺機器(37)
- 物流用品(35)
- 科学研究・開発用品(25)
- 測定用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- バイク部品(16)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- トラック純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建築金物(10)
- 保管用品(9)
- 家電(9)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 厨房用品(5)
- 農業機械(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(349)
- SMC(162)
- IKO(日本トムソン)(89)
- イトーキ(67)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- RS PRO(39)
- TRUSCO(38)
- コノエ(35)
- エレコム(21)
- 三木プーリ(19)
- VISHAY(17)
- KEMET(14)
- 日東工業(12)
- 三菱ふそう(11)
- シンコー(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- omron(オムロン)(6)
- HIOKI(日置電機)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c1800」の検索結果

純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800
RICOH(リコー)(9件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷適合機種メーカーRICOH適合imagio MP C1800種別純正品タイプトナーカートリッジC1800
ワンタッチキャップ レギュラー C1800シリーズ
ワコウ¥999税込¥1,0991枚5日以内出荷面ファスナーで簡単着脱。用途食品工業・厨房作業・給食全般・その他色クリーム混率(%)【超撥水素材】綿35/ポリエステル65アズワン品番64-6226-89素材内側:メッシュ
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800
VISHAY¥76,980税込¥84,6781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 1.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
グラシア レジャーチェア
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から翌々日出荷広げるだけの簡単組立。フィッシング、アウトドアレジャー、行楽等に最適。色ブラック材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
ユニグリップフレックス
KOMELON(6件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から69日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。色ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
マグタロウ
共栄プラスチック¥1,898税込¥2,0881パック(10個)当日出荷おしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。強力磁石付きでおしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。オフィスやご家庭でお使いください。色ブルー材質(本体)ABS樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約27×19×20特性強力
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥5,890税込¥6,4791個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパック¥23,980税込¥26,3781本当日出荷エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
スチールラック
キタジマ¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から8日以内出荷スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)280均等耐荷重(kg/台)280均等耐荷重(kg/段)70
ステンレス保管庫(片面引違い戸)
東製作所¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。棚板数(枚)1材質SUS430高さ(mm)外寸/内寸800/610高さ(mm)800荷姿完成品脚高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミフレーム System20
青木精密工業¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から3日以内出荷奥行(mm)450高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)約30材質SUS430脚高(mm)100棚板数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カバーオールフード付(白・クリーンパック)
ブラストン¥10,980税込¥12,0781着4日以内出荷布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。 裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フード一体型、フロントファスナートラスコ品番572-3031材質/仕上ポリエステル色ホワイトサイズ4L質量(g)420タイプ男女共用股下(cm)81ウエスト(cm)99~121ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当適応胸囲(cm)130生地性能超導電性
カルナバ1
ニューホープ¥15,980税込¥17,5781個(4L)4日以内出荷植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し内容量(L)4危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
...