カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,261)
- 自動車純正部品(934)
- 農業機械(834)
- バイク純正部品(491)
- オフィス家具(401)
- 制御機器(391)
- メカニカル部品(384)
- 機構部品(368)
- 切削工具(284)
- 空調・照明・電設資材(280)
- バイク部品(220)
- 電気材料(200)
- パソコン/周辺機器(195)
- 作業工具(152)
- 油圧機器・油圧ホース(147)
- 科学研究・開発用品(131)
- 塗料(126)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 物流用品(91)
- 建築金物(90)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 測定用品(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(70)
- 自動車補修部品(65)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- トラック純正部品(45)
- 電動工具(45)
- 店舗什器・備品(44)
- 研磨材(44)
- 食品・飲料(44)
- 卓上消耗品(43)
- 厨房用品(38)
- 保管用品(36)
- 整備工具・収納(35)
- 清掃用品(28)
- 事務用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 安全用品(24)
- バッテリー・電装(23)
- 自転車部品(22)
- 建材・エクステリア(21)
- 縫製用品(21)
- 住設機器(20)
- テープ(19)
- 家電(19)
- 医療(18)
- 作業服(18)
- 溶接用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 防犯用品(16)
- 安全保護具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 安全標識(14)
- 空圧工具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 学童・教育用品(11)
- 梱包用品(10)
- カー用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 介護用品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 日用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 洗車・清掃(6)
- ヘルスケア(5)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 防災用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 進物(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(800)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- IKO(日本トムソン)(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(58)
- MAZDA(マツダ)(709)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(75)
- SMC(1,175)
- TRUSCO(63)
- イトーキ(343)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(163)
- スバル(115)
- ナベヤ(45)
- ホンダ(395)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- 三菱ふそう(47)
- 大阪魂(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)
エスコ¥405税込¥4461個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)
エスコ¥320税込¥3521個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥865税込¥9521袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄![E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル
エスコ¥955税込¥1,0511袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V
エイム電子¥6,398~税込¥7,038~1本(3m)ほか6日以内出荷抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得色黒使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応![C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583256-220418-02.jpg)
C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色赤RoHS指令(10物質対応)対応
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)

![E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)








![C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583256-220418-02.jpg)