カテゴリ

  • 機構部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(26)
  • 建築金物(25)
  • 切削工具(23)
  • 物流用品(22)
  • 電気材料(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 研磨材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電動工具(7)
  • オフィス家具(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「c19」の検索結果

576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • テーピングテープCタイプ(非伸縮) ニチバン

    テーピングテープCタイプ(非伸縮)

    ニチバン(21件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
    用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)44質量(g)92奥行(mm)107仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)180×98×40有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん

    長谷川刃物(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
    用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(90件のレビュー)
    27税込30特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    419税込461
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
  • ニチバン カラーテーピング ニチバン

    ニチバン カラーテーピング

    ニチバン(3件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
    テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物

    段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング

    長谷川刃物(14件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
    用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    59税込65
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 貫通

    KYO-EI(38件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ベルク バケツ 蓋 リス

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 安心クッション半月型 細 カーボーイ

    安心クッション半月型 細

    カーボーイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
    用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 丸イス(塗装脚タイプ) TRUSCO

    丸イス(塗装脚タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1脚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタッキングが可能です。
    材質ビニールレザー張り幅(mm)390質量(kg)1.8タイプ肘なし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)19.1生産国中国座幅(mm)320座高(mm)445材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)鋼板・ウレタンフォーム座奥行(mm)320色(脚部)ブラックスタッキング
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
...