カテゴリ
- 農業機械(111)
- 電気材料(32)
- 自動車純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(111)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(18)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SMC(16)
- SVS-VISTEK(2)
- TRUSCO(2)
- アサダ(2)
- アズワン(3)
- イスカル(1)
- イーグルクランプ(2)
- カクダイ(1)
- カナテクス(2)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- ダイニチ工業(9)
- ニチバン(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テーピングテープCタイプ(非伸縮)
ニチバン(21件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2巻)当日出荷保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)色白テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
ニチバン カラーテーピング
ニチバン(3件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2巻)当日出荷目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ長さ(m)12テープ地色ベージュテープ種類非伸縮
ギヤレンチ フレキシブルコンビ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
フユエルタンクコンプリート 4C6-F4110-19-33
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主な適合純正品番4C6-F4110-10-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
フラットバー
カメダデンキ¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4
アサダ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥38,980税込¥42,8781個欠品中コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)種類露出コンセント定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3コンセント個数6コンセント形状接地2P20A250V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m
明工社¥36,980税込¥40,6781個欠品中コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)種類露出コンセント定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3コンセント個数7定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチメータ
三和電気計器¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック直流電圧(V)0.25/2.5/5/10/50/100/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
油フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ
ニックス¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
エアーフィルター グレー
ダイニチ工業¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D
オイルパス
ダイニチ工業¥14,900税込¥16,3901個当日出荷トラスコ品番825-2754適合機種FM-106F,FM-107F,FM-107FRN,FM-107N,FM-10C,FM-10C2,FM-10C2MO,FM-10C2RN,FM-10C3,FM-10CRN,FM-10F,FM-10F2,FM-10F3,FM-197F,FM-197FRN,FM-197N,FM-19C,FM-19C2,FM-19C2MO,FM-19C2RN,FM-19C3,FM-19CRN,FM-19F,FM-19F2,FM-19F3,FM-19N,FM-19N2,FM-19N3,KDM-F10A,KDM-F10B,KDM-F10C,KDM-F10D,KDM-F19B,KDM-F19C,KDM-F19D,KDM-N10B,KDM-N10C,KDM-N10Dセット内容オイルパス本体、オイルパス接続パイプ、オイルパス用給油口フタオイルパス取付板、送油パイプ、フレアーパイプ、フレアーボルトワイヤーバンド、ネジ3本質量(g)971アズワン品番64-8201-95
ブルーヒーター用本体カバー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番447-9751適合機種FM-196F、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
ウォークイン 折りたたみ温室
タカショー¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか6日以内出荷組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ! ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。 人が入れるサイズでたくさんの植物の管理に最適! ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-F19C』を購入して下さい。用途植物の越冬、保温、棚として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.5×79.5×193
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m
明工社¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から15日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)色黒
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![置台キャスター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50852944-171116-02.jpg)