カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業服(2)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CIO(11)
- アドテック(6)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- コダック(1)
- サンワサプライ(1)
- ゼブラ(1)
- ニッサン(1)
- ラスタバナナ(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- MOTTERU(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「c1bk2a」の検索結果

KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES
コダック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし![USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653859-250404-02.jpg)
USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥6,346税込¥6,9811個当日出荷【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。色ブラック質量(g)約289.5消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)最大出力(W)合計:120本体寸法(mm)約73.1×73×29.2入力100-240V~2A 50/60Hzケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート
CIO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。付属品取扱説明書(日本語・英語)仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS寸法(mm)約54×40×30色ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセット
アドテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。100W電力伝送可能なシリコン素材の Type-C to C ケーブルセット。
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト & Type-C to Cケーブルセット
アドテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。100W電力伝送可能なシリコン素材の Type-C to C ケーブルセット。
Polaris CUBE DESK ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個欠品中8cm角のスペースで設置可能な当小型ボディであらゆる充電に対応 充電器の動作状況がわかるディスプレイ USB最大67W、ACコンゼント3口合計875Wの高出力対応
Novaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代)
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電。4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎。100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!付属品製品本体、取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約60×54×32色ブラック質量(g)約190ポート数4ポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック
アドテック¥4,498税込¥4,9481個欠品中100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
Polaris CUBE Built in Cable ブラック
CIO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0色ブラック質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用
YAMAZEN(山善)¥4,498~税込¥4,948~1セット5日以内出荷YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック
アドテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセット
アドテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト
アドテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証色ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
タッチペン マウス mouse Mシリーズ M2-ICU01BK-A 12.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種マウス mouse Mシリーズ M2-ICU01BK-A寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ12.6インチ 解像度(2560×1600)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
SP SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック
CIO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様●PPS:3.3-11V / 6A(MAX 66W)●サイクル回数:約500回●パススルー機能:急速パススルー対応●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+●蓄電時間:約90分●複数ポート使用時(C1+A):Total 67.5W●複数ポート使用時(C1+C2):Total 65W●複数ポート使用時(C1+C2+A):Total 60W●電池セル情報:20000mAh 4ICP77/61/73寸法(mm)約95×69×29.5色ブラック質量(g)約333出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(MAX 22.5W)、USB-C C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(67W Max)対応機種iPhone15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone14~11シリーズ / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / iPad各種 / iPod / AirPods / ノートPC(65W対応まで:MacBook・Surface・Lenovoなど)入力USB-C C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(67W Max)その他の機能残量表示(ディスプレイ)バッテリー電圧(V)15.48DCバッテリー容量(mAh)5000ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1バッテリー容量(Wh)77.4
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2
OWLTECH(オウルテック)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷色ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
NovaPort QUADII 67W3C1A ブラック
CIO¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷最大67W出力!超小型4ポート充電器 4ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約120サイズ(cm)約3 × 4.3 × 5.4出力(USB-C1/C2/C3):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5AUSB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W Max)USB-(C1+A/C2+A):45W+18W(Total 63W)USB-(C3+A):5V=3A(Total 15W)USB-(C1+C2+A):20W+20W+18W(Total 58W)USB-(C1+C2+C3):30W+20W+10W or 20W+20W+20W(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):45W+5V=3A(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):30W+20W+5V=3A(Total 65W)USB-(C1/C2/C3)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25APPS:3.3-11V=4.05AUSB-(C1/C2/C3)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3AUSB-(C1/C2/C3)20W:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook Air 、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240VAC 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回(※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。)●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き色スモーキーブラック出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
Polaris CUBE WALL67W ブラック
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷コンセントをトランスフォーメーション 多機能電源タップ 単ポート最大67W出力 3ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 保護機能を標準搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品本製品、説明書(日本語/English)色ブラック質量(g)約185出力AC:コンセントのみ Total:100-125VAC 15A 1500W Total、コンセント+USB Total:100-125VAC 13A 1300W Total、USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1+C2):(Total 65W)、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Total 60W)入力AC:100-125VAC,50-60Hz,15A、USB:100-240VAC,50-60Hz 1.5A表面防傷シボ加工サイズ(mm)約84×54×38ポートACコンセント×3・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック
CIO¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷付属品取扱説明書、CtoCケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回(※フル充電・放電の繰り返しにおける目安)●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/iPhone Airシリーズ/Android各機種/タブレット(iPad / mini / Pro)/ヤホン・ワイヤレスイヤホン/一部ノートPC(MacBook Air等)など。寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
モバイルバッテリー
ラスタバナナ¥2,528税込¥2,7811個6日以内出荷本製品はType-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。 本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(Type-A to Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A本体質量(g)130定格容量5V/3185mAh入力Type-C:5V/2A時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時)使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)0~45梱包内容モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000
SMARTCOBY TRIO 35W2C1A
CIO¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。仕様サイクル回数:約500回質量(g)約328規格急速充電:PPS / PD3.0出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)機能パススルー:急速パススルー対応時間蓄電:約180分その他の機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約91×68.5×30ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1







![USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44653859-250404-02.jpg)