曜日別特売

12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 - YAMAZEN(山善)

YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB006P5BK
◇電池電圧:12V
◇電池容量:5000mAh
◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
◇入力ポート:USB Type-C
◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
◇充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間

用途
部品の予備、代替に。
適合
KAZEfit「KF6CVPD」
厚さ(mm)
【大型ファン】約38
穴径(Φmm)
【ジャンパーの服】90
外径(Φmm)
【大型ファン】約100
内容量
1セット
注意
※こちらの12Vファンは、PD(パワーデリバリー)バッテリーに対応しております。通常バッテリーには、対応しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81965960-12Vファン+リモコンファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
81965951-12Vファン+リモコン+バッテリーファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。【バッテリー】LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする