カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「c1p-021p」の検索結果

カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
長時間天井埋込両面誘導灯
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から46日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD216、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(16):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD21B、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD232、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD262、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41PT1P × 2台●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
エレクトリックトルクセッターセット
空研¥799,800税込¥879,7801セット31日以内出荷大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命