カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
- 切削工具(150)
- 農業機械(138)
- 制御機器(124)
- メカニカル部品(80)
- パソコン/周辺機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 電気材料(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 清掃用品(15)
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車純正部品(8)
- 自転車部品(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 洗車・清掃(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(23)
- ASUS(エイスース)(11)
- BIG DAISHOWA(15)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- MICROCHIP(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- RS PRO(29)
- SMC(244)
- イスカル(16)
- オンダ製作所(34)
- カーメックス(16)
- ケルヒャー(14)
- コガネイ(11)
- サンドビック(17)
- ユキワ精工(11)
- 三木プーリ(12)
- 三菱マテリアル(12)
- 日研工作所(12)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-16~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷から23日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
銅 平板
光(38件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-16Z)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個17日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
タカチ電機工業¥1,898税込¥2,0881台当日出荷から6日以内出荷AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
WJ2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅形状テーパメネジ種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
スプリングコレット(超精密級)
MSTコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
WL5型 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
超硬カッターダブルカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。用途金属全般の切削に。
WPJ27型 HIVP変換アダプター
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
WL12型 エルボアダプター
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)