カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「c200pro」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro アズワン【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Proアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)撮影日時は自動書き込みされます。
プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブルomron(オムロン)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
『手ごたえのある筆記感』・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。<ご使用上の注意>ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。
用途Apple PencilやTPEN-001に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先
インバータモジュール SINAMICS IOP-2 G120 SIEMENSインバータモジュール SINAMICS IOP-2 G120SIEMENS
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 ( SINAMICS G120 用)、G120P G110M、G110D、G120D、G120C ET 200PRO FC-2 言語設定:ドイツ語、英語、フランス語(イタリア語)、スペイン語(ポルトガル語)、オランダ語(スウェーデン語)、ロシア語、ポーランド語(トルコ語)、フィンランド語(中国語)、簡体字
仕様●アクセサリタイプ:コントロールパネル●併用可能製品:G120●シリーズ:SINAMICS IOP-2アズワン品番65-7315-64
RS PRO 同軸ケーブル RS PRORS PRO 同軸ケーブルRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★ファクシミリRICOH FAX 5520RICOH MP CW1201RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタルフルカラー複合機imagio MP C1500imagio MP C1600imagio MP C1800imagio MP C2200imagio MP C2201imagio MP C2500imagio MP C2801imagio MP C2802imagio MP C3000imagio MP C3301imagio MP C3302imagio MP C3500imagio MP C3500itimagio MP C4000imagio MP C4000itimagio MP C4001imagio MP C4001itimagio MP C4002imagio MP C4500imagio MP C4500itimagio MP C4510e1imagio MP C5000imagio MP C5000itimagio MP C5001imagio MP C5001itimagio MP C5002imagio MP C6000imagio MP C6001imagio MP C7500imagio MP C7501imagio Neo C200imagio Neo C245 (オプション対応)imagio Neo C246imagio Neo C285imagio Neo C325 (オプション対応)imagio Neo C325it (オプション対応)imagio Neo C355imagio Neo C355itimagio Neo C380 (オプション対応)imagio Neo C385 (オプション対応)imagio Neo C385it (オプション対応)imagio Neo C455imagio Neo C455itimagio Neo C600imagio Neo C600ProRICOH IM C2000RICOH IM C2010RICOH IM C2500RICOH IM C2510RICOH IM C300RICOH IM C3000RICOH IM C3010RICOH IM C3500RICOH IM C3510RICOH IM C4500RICOH IM C5500RICOH IM C5510RICOH IM C6000RICOH IM C6010RICOH IM C6500RICOH IM C8000RICOH MP C1803RICOH MP C2503RICOH MP C2504 (オプション対応)RICOH MP C3003RICOH MP C3004 (オプション対応)RICOH MP C3004RC (オプション対応)RICOH MP C306RICOH MP C307 (オプション対応)RICOH MP C3503RICOH MP C3504 (オプション対応)RICOH MP C4503RICOH MP C4504 (オプション対応)RICOH MP C4504RC (オプション対応)RICOH MP C5503RICOH MP C5504 (オプション対応)RICOH MP C6003RICOH MP C6004 (オプション対応)RICOH MP C6502RICOH MP C6503 (オプション対応)RICOH MP C8002RICOH MP C8003 (オプション対応)★デジタルモノクロ複合機imagio MP 1100imagio MP 1300imagio MP 1350imagio MP 1600imagio MP 2550imagio MP 2552imagio MP 3350imagio MP 3352imagio MP 4000imagio MP 4002imagio MP 5000imagio MP 5002imagio MP 6000imagio MP 6001imagio MP 6001GPimagio MP 6002imagio MP 6002GPimagio MP 7500imagio MP 7501imagio MP 7502imagio MP 8000imagio MP 9000imagio MP 9001imagio MP 9002imagio Neo 1050Pro (オプション対応)imagio Neo 135imagio Neo 165imagio Neo 221 (オプション対応)imagio Neo 250imagio Neo 271 (オプション対応)imagio Neo 300imagio Neo 351 (オプション対応)imagio Neo 352 (オプション対応)imagio Neo 353imagio Neo 451 (オプション対応)imagio Neo 452 (オプション対応)imagio Neo 453imagio Neo 600imagio Neo 601 (オプション対応)imagio Neo 750imagio Neo 751 (オプション対応)imagio Neo 752imagio Neo 753imagio Neo 900Pro (オプション対応)RICOH IM 430FRICOH IM 7000RICOH MP 1301RICOH MP 1601RICOH MP 2553RICOH MP 2554RICOH MP 2555 (オプション対応)RICOH MP 305+SPFRICOH MP 3353RICOH MP 3554RICOH MP 3555 (オプション対応)RICOH MP 401 SPFRICOH MP 4054RICOH MP 4055 (オプション対応)RICOH MP 5054RICOH MP 5055 (オプション対応)RICOH MP 6054RICOH MP 6055 (オプション対応)RICOH MP 6503 (オプション対応)RICOH MP 7503 (オプション対応)RICOH MP 9003 (オプション対応)RICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★デジタル広幅複合機imagio MP W2400imagio MP W2401imagio MP W3600imagio MP W3601imagio MP W4000imagio MP W4001imagio MP W5100imagio MP W5100imagio MP W7140imagio MP W7140imagio Neo W400 (オプション対応)imagio Neo W7050シリーズRICOH MP CW1200RICOH MP CW1201RICOH MP CW2200RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★再生機(リコンディショニング機)imagio MP 2550RCimagio MP 3350RCimagio MP 4000RCimagio MP 5000RCimagio MP 6000RCimagio MP 6001RCimagio MP 7500RCimagio MP 7501RCimagio MP C2500RCimagio MP C2800RCimagio MP C2801RCimagio MP C3500RCimagio MP C4000RCimagio MP C4001RCimagio MP C6000RCimagio Neo 250RCimagio Neo 300RCimagio Neo 453RCRICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★プロジェクターIPSiO PJ WX5350NRICOH PJ WX5361NRICOH PJ X5371Nなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 白密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 3mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 3mm x 600mmRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 白密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V RS PROヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 VRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
許容入力 = 4 W長方形のマットサイズ = 25 x 100mm電源電圧 = 12 V寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm厚さ = 0.2mmRS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン) RS PRORS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)タイプ = メートル系Oリングキットキット内容 = 386ピースRS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシーラー RS PRORS PRO ヒートシーラーRS PRO
16,980税込18,678
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。 エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 400mm長さ = 400mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
RS PRO 油圧逆止弁 RS PRORS PRO 油圧逆止弁RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール、スチール製油圧チェックバルブ、 BSP 1/2 、 65 L/min信頼の RS Pro ブランドがお届けするステンレススチール製油圧チェックバルブは、高圧動作に最適です。耐摩耗性に優れた設計により、大幅なストレスに対応可能で、耐用年数が長く、丈夫で信頼性の高い製品となっています。 このバルブは、 -20 → +200 ° C の温度範囲と最大 400 bar の圧力に耐えることができます。ステンレススチール製で、頑丈で Durable です。耐衝撃性を備えています。さらに、流量は 65 L/min で、大量の操作や油圧衝撃からの保護が可能です。取り付けが簡単で、英国規格パイプ( BSP ) 1/2 インチねじを備え、ほとんどの互換性のある英国及び EU のパイプ及び継手に使用できます。 この製品は、安全性と信頼性を確保するために厳しいテストを受けています。このようなチェックバルブは、ポンプやパイプを有害な逆流から保護するために使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .ステンレススチールとスチール製のボディ .最大流量は 65 L/ 分です .最大動作圧力は 400 バールです .動作温度範囲: -20 → +200 ° C . British Standard Pipe (BSP) 1/2 インチねじ . FT257 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = BSP 1/2ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 65L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50mRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS PRO, 2.5 W, 50 x 50mm, 12 V RS PROヒーターマット RS PRO, 2.5 W, 50 x 50mm, 12 VRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
許容入力 = 2.5 W長方形のマットサイズ = 50 x 50mm電源電圧 = 12 V寸法 = 50 x 50 x 0.2 mm厚さ = 0.2mmRS Pro ポリイミドヒーターマット、 50 mm x 50 mm x 0.2 mmコンピュータ機器やラボ環境に合わせてすばやく正確に加熱する必要がある場合に、 RS Pro のこのポリイミドヒーターマットは、低プロファイルで効率的なオプションです。 このヒーターマットの長さは 50 mm 、幅は 50 mm 、厚さは 0.2 mm です。カプトン c は、菌類や細菌に対する優れた耐性を備えた軽量な薄い加熱材料で、滅菌作業での使用に適しています。耐候性及び耐オゾン性にも優れ、 -60 ° C から +200 ° C までの温度で使用できます温度検出素子及び制御素子と組み合わせて最高の性能を発揮します。 このヒーターマットは、軍事、航空宇宙、医療などの分野で一般的に使用されています。一般に、医療滅菌、断熱、熱転写作業で使用されます。LCD (液晶ディスプレイ)、写真、光学機器でも使用されています。特長と利点.ポリイミドヒーターマット .カプトン c 製で、化学物質、菌類、細菌に対する耐性を備えています .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ 0.2 mm .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ラボの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事産業や航空宇宙産業、写真及び光学機器に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 24バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 25m補強 = ありmmRS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 25 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水RS Pro シリーズのこの強化フレキシブルチューブは、紫外線、破砕、摩耗に強いため、灌漑システムやヘビーデューティな散水に最適です。この黄色の PVC チューブの内側の芯は、水流を改善する設計です。 安全に使用するために、このホースは最大圧力が 24 bar なので、高圧の水流で破裂しません。フタル酸を含まないので、動物には毒性がありません。この強化チューブは、複数の層で構成され、曲がり、引き、ねじれから保護します。柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。実際にかかる負荷比に対するホースの強度は、安全係数が 3 : 1 となっています。 園芸用途から園芸センターやスポーツクラブ環境まで、このウォーターホースは幅広い用途に対応します。耐久性と品質について徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルを取得しています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 25 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 10mRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品は、軽作業環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 4代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 24バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 50m曲げ半径 = 200mmRS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。 最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。 この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m RS PRORS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5mRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器 BELKIN(ベルキン)USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器BELKIN(ベルキン)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
DellProMaxwithGB10(NVI/128/4T/OS/GPU/3Y) Dell TechnologiesDellProMaxwithGB10(NVI/128/4T/OS/GPU/3Y)Dell Technologies
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
QSFP DAC ネットワークケーブル付き×1、キーボードなし、マウスなし
仕様●CPU詳細:NVIDIA GB10 Grace CPU (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 コア)●メインメモリ(標準):128GB●メインメモリ(最大):128GB●メモリタイプ:128 GB LPDDR5X●メモリスロット(空/全):なし(統合システム メモリー)●ストレージタイプ:4TB 2242 M.2 SSD●ストレージ容量:4000GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GB10 Blackwell GPU●USB:USB Type-C 電源入力×1、USB Type-C Gen 2x2(DisplayPort Altモード対応)×3●有線LAN:RJ-45×1●その他インターフェース:ConnectX-7 Smart NIC(200GbpsQSFPx2、1つはもう1台のDell Pro Max with GB10への接続に対応)●スピーカー:なし●インストールOS詳細:NVIDIA DGX OS●オフィスソフト:なし●キーボード:なし●ポインティングデバイス:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面・背面:45.50 mm~最大51.0mm x 幅:150mm x 奥行き:150mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1310g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●VCCI:対応●エネルギー消費効率:15区分 130.3●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 7●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●Webカメラ:なし●ライセンスOS:NVIDIA DGX OS●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。
プロコンキーシート omron(オムロン)プロコンキーシートomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
安全規格CE制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用適合機種プロコン 形C200H-PRO27用
Premiere Pro初級テクニックブック 第2版 ビー・エヌ・エヌ新社Premiere Pro初級テクニックブック 第2版ビー・エヌ・エヌ新社
3,400税込3,740
1冊
10日以内出荷
すぐに役立つ”逆引き”107!すぐに解決してくれる初心者向け解説書。一目で効果が分かるエフェクト+トランジション一覧248項目。PremiereProCC2017/CC2018(Windows&Mac) 00PremiereProのパネルと用語; 01作業スペースを設定する; 02編集までの操作; 03基本的な編集操作; 04便利な編集機能; 05素材を変形させる; 06素材を加工する; 07素材を合成する; 08文字や図形を入れる; 09サウンドを編集する; 10完成作品を出力する
初版年月2018/01/01分類専門判型B5ページ数336ジャンル電子通信著者名石坂アツシ 笠原淳子
中大型PLC omron(オムロン)中大型PLComron(オムロン)
279税込307
1個
31日以内出荷から42日以内出荷
RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1.2m x 3mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 白, 1.2m x 3mm x 600mmRS PRO
取扱停止中
RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンゴムスポンジシートは、成形が簡単で、元の長さの 4 倍及び半分まで延ばすことができます。用途の広い、簡単な形状のゴムと厳重なシールが必要な用途に最適です。 シリコンゴムシートは高い柔軟性を備え、圧縮後に元の形状に戻ります。また、紫外線(紫外線)と放射線、酸化に対する高い耐性も備えており、 -40 ° C から +200 ° C までの極端な温度でも機能しますこのため Durable は過酷な環境条件でも長持ちします。RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、品質と信頼性を保証するために厳しくテストされています。 このようなシリコンラバーシートは、ガスケットや防水シール、防音やノイズ遮断に使用すると効果的です。ケータリング及び電子機器業界でよく使われています。特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ 1.2 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = シリコンカラー = 白密度 = 1.25g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302%
RS PRO ゴムスポンジシート 白, 600mm x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 白, 600mm x 6mm x 600mmRS PRO
取扱停止中
RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 600 mm x 600 mm x 6 mmこの RS Pro シリコンゴムスポンジシートは、破損せずに元の長さの 4 倍又は Ability で、簡単に成形するゴムとしっかり密閉する必要がある場合に最適です。 ゴムシートは非常に柔軟性が高く、圧縮後に元の形状に戻ります。放射線、 UV (紫外線)光、酸化に対して高い耐性があり、 -40 → +200 ° C の温度範囲に耐えることができるため、過酷な環境条件に幅広く適合します。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、これらのゴムシートは、耐久性と長寿命性が得られるように厳しいテストが実施されています。.. .. Durable of the l. このようなシリコンラバーシートは、優れたガスケットと防水シールを形成し、防音に最適です。暖房技術、電子機器、ケータリングで使用されることがよくあります。特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = シリコンカラー = 白密度 = 1.25g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302%
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 100m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 100mRS PRO
取扱停止中
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100mRS PRO
取扱停止中
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 10mRS PRO
取扱停止中
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様絶縁体 = シリコン ゴムm熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 100m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 100mRS PRO
取扱停止中
RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品は、軽作業環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 4代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200 Pro IRAY工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200 ProIRAY
取扱い終了
infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載 256x192の高解像度検出器 解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出 プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能 インターバルタイマー付き撮影機能 稼働時間15時間 パワフルな検出器 プログレードの赤外線検出器 256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。 プログレードの内蔵画像処理システム プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。 プログレードの使いやすさ 15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。 プログレードのPC対応 PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。 0.04℃の高分解能、±2℃の正確性 ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 56°のFOV フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。 7種類の熱画像表示、5種類の表示モード 7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。 ボクシンググローブに着想を得た形状 カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。 手持ち・三脚固定量対応 手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。 活用範囲 設備点検 電源設備メンテナンス エアコン・空調のメンテナンス 自動車のメンテナンス 製品開発
仕様検出器解像度:256 x 192、ピクセルサイズ:12 um、NETD:<40 mK、IFOV:3.8 mrad、フォーカスモード:フォーカス・フリー、温度測定モード:画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント、サーマル表示パレット:7種類、オートアラームスナップショット:アラーム時スナップショットの撮影が可能。、画像保存:自動または手動、保存内容:写真および温度データ、USBビデオ転送:リアルタイム温度データの転送が可能、三脚対応:標準穴、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)237 x 75 x 92質量(g)520電源USB-Cにより充電可能。測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃バッテリーリチウムイオン充電池内蔵放射率0.01 - 1.0・調整可能ディスプレイ2.8LCD(320 x 240)視野56° x 42°焦点距離(mm)3.2オートパワーオフ自動・5分・10分・20分で設定可能ライト種類LED内蔵ライト充電時間(時間)4表示モードサーマル画像・サーマル+通常画像・通常画像・P in P・iMixインターバルタイマー設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能。メモリーカードMicro SD 対応(最大16GB)フレームレート20 Hzアラーム設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)15
サーマル温度計 C200Pro IRAYサーマル温度計 C200ProIRAY
取扱い終了
最大15時間稼働、解像度256x192、フレームレート25Hzの高解像度検出器によって、詳細部分までクリアに表示。高温度環境での安全性を向上させ、小さな対象物の測定を容易にします。
自動撮影カメラ アズワン自動撮影カメラアズワン
取扱い終了
アズワン品番2-9543-01
タイムラプスカメラ(定点観測用カメラ) Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(定点観測用カメラ)Brinno(ブリンノ)
取扱い終了
HDR機能搭載で、星空も夜景も自在に撮れるタイムラプスカメラ。 乾電池式のHDR搭載タイムラプスカメラ。 低照度撮影が可能なので、星空や夜景の撮影に適しています。 レンズ(別売)交換をすると更に多彩な撮影が可能です。 省電力設計により、単3乾電池4本で約40日間撮影できます。 1.44インチの液晶ディスプレイを搭載。被写体を確認して撮影が出来ます。 記録画素数は1,280×720のHD画質。 "Star"の設定で撮影すれば、星の画像も撮影可能。 タイマー機能により、撮影したい時間帯の設定が可能です。
用途星空や夜景の撮影。 花の開花や昆虫の成長の記録。防水仕様オプション(IPX4飛沫防水ケース(ATH110))トラスコ品番818-7126材質プラスチック寸法(mm)64×46×106質量(g)140LCD仕様【画面】1.44インチ TFT LCD回転角度(°)レンズ:120