カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「c203v」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 底引きタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
    用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
  • ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工

    ステンレスシリーズ軸受け(単体)

    旭精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME203)PIPE,V/C PUMP OIL 三菱ふそう

    (ME203)PIPE,V/C PUMP OIL

    三菱ふそう
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • (ME203)PIPE,OIL V/C PUMP 三菱ふそう

    (ME203)PIPE,OIL V/C PUMP

    三菱ふそう
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)

    輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
    商品タイプスタンダード
  • ArduinoUno互換ボード ビット・トレード・ワン

    ArduinoUno互換ボード

    ビット・トレード・ワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
    寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
  • 複合VGAケーブル カナレ電気

    複合VGAケーブル

    カナレ電気
    159,800税込175,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
    導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
  • (B63C)DOOR TRIM FR/R MAZDA(マツダ)

    (B63C)DOOR TRIM FR/R

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7119-98
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-18
  • MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,998税込10,998
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7128-09
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    13,980税込15,378
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.33mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.33mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-06
  • XP Power スイッチング電源 3.3V dc 20A 100W ECM100US03 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 3.3V dc 20A 100W ECM100US03

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)長さ(mm)114.3幅(mm)63.5奥行(mm)27定格電力(W)100最高温度(℃)70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125

    KYOCERA AVX
    979税込1,077
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7918アズワン品番65-8015-68
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 3AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8008アズワン品番65-8012-88
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 2AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7983アズワン品番65-7986-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7900アズワン品番65-8009-73
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7949アズワン品番65-8002-49
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7937アズワン品番65-7978-97
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ

    Festo
    37,880税込41,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7932アズワン品番65-8005-83
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7993アズワン品番65-7982-21
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7987アズワン品番65-7991-66
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8012アズワン品番65-7981-76
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6 力パイロット駆動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8002アズワン品番65-8007-03
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ

    Festo
    37,880税込41,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ

    Festo
    37,880税込41,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7961アズワン品番65-8014-18
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7907アズワン品番65-8010-78
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999アズワン品番65-7978-94
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-V-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7930アズワン品番65-7998-22