カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(19)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(5)
- 溶接用品(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- トラック純正部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「c2110」の検索結果

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 C2110/C1100用
エネックス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種DocuPrint C2110/C1110保証期間18ヶ月適合メーカーXEROX
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C1100/C2110タイプ(クイック式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1本ほか翌日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合DocuPrint C1100/C2110種別クイック式リサイクル適合機種メーカーXEROXサービス分類リサイクル・リビルト
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
喰いつき(AAC)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
ペリスタポンプ
アトー¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から33日以内出荷「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
Telemecanique SensorsXCMD2110C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 82mm操作力 = 42.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
呉竹 顔彩耽美
呉竹¥169~税込¥186~1個4日以内出荷顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS寸法(mm)48×10×28質量(g)8
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
デバイス スレンダービット
SK11¥689~税込¥758~1セット当日出荷スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ
サンワ[テープ]¥119,800税込¥131,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長15被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.1表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
両刃台形磁石付きスクレーパー
Qfield¥68,980税込¥75,8781箱(50個)4日以内出荷完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU色黄色






























![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)