カテゴリ

  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)

「c225ph」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース