カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2275」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途ねじれ角(°)16~26
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    7,898税込8,688
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワッシャー スラスト (G0) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー スラスト (G0)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー ギヤー ケース サン (G0) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ギヤー ケース サン (G0)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • スリーブ デフ ギヤー ケース (G0) MAZDA(マツダ)

    スリーブ デフ ギヤー ケース (G0)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • キャリアプラネット - リングギヤー MAZDA(マツダ)

    キャリアプラネット - リングギヤー

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハブ ディファレンシャル ロック (G0) MAZDA(マツダ)

    ハブ ディファレンシャル ロック (G0)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工

    超硬ルーマ型ドリルDLCコート

    協和精工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
    用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.75表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • ユニット ビスカス (G0) MAZDA(マツダ)

    ユニット ビスカス (G0)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー リング (G0) MAZDA(マツダ)

    ギヤー リング (G0)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットロングエンドミル

    アサヒ工具
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • MY32-16C SMC

    MY32-16C

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2

    ヤマト(切削工具)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    刃数2
  • FMC フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT40

    マンヨーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
  • FMC フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT30

    マンヨーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    549,800税込604,780
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    699,800税込769,780
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • MY25-16C SMC

    MY25-16C

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック(18件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1ケース(30個)
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,848税込2,033
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    21,980税込24,178特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 JIS K2275準拠

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
  • スキャナーホルダー(XL) ボール無 ラムマウント

    スキャナーホルダー(XL) ボール無

    ラムマウント
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:549g。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:スキャナーホルダー。適合機種:Cognex MX-1502 MX-1000 Datalogic Falcon X4 【Honeywell/ハネウェル】 CK75 【Zebra/ゼブラ】 MC2200 MC2700 MC3200 MC3300シリーズ MC9190-G MC9200 MC9300
    仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-18シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-18シリーズ

    コノエ
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。