カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • 切削工具(19)
  • 研磨材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「c238」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ニュークラフトテープ 305 ニチバンニュークラフトテープ 305ニチバン(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から9日以内出荷
純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
真鍮丁番 ACE(エース)真鍮丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,790税込10,769
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9Hブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
66,640税込73,304
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から30日以内出荷
コンパクト21 半埋込化粧枠 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から32日以内出荷
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
綿テープ長巻 WAKI(和気産業)綿テープ長巻WAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
結束や固定に最適です。
厚さ(mm)2長さ(m)15
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)マシンリーマ CSPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
コーティングTiCN2コーティング
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
研究実験用ピンセット ハマー研究実験用ピンセットハマー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(25個)
3日以内出荷から100日以内出荷