カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「c27009」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱
当日出荷から105日以内出荷
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
(27009)BOARD C 三菱ふそう(27009)BOARD C三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 27Ω ±1%, MRS25000C2709FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 27Ω ±1%, MRS25000C2709FCT00VISHAY
409税込450
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 27Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
DECALSET RIM FRONT+REAR 701SMC 27009098000 KTMDECALSET RIM FRONT+REAR 701SMC 27009098000KTM
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
DECAL REAR PART 500 EXC 2012 78708098000 KTMDECAL REAR PART 500 EXC 2012 78708098000KTM
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷