カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 厨房用品(5)
- 事務用品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
パック ぺんてるアインシャープ芯
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191個(40本)当日出荷から翌々日出荷「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。仕様ポリシース仕様本体サイズ(mm)20×7×78グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープ芯 ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
サイクルスタンド KS-C型
ダイケン¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷材質(レール・土台)溶融亜鉛めっき鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱)溶融亜鉛めっき鋼板、(アンカー)スチール色オータムグレーピッチ(mm)280奥行(mm)1796全高(mm)661収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)20kg
Simplice オールステンレスお玉
パール金属¥589税込¥6481本当日出荷熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製のおたま。ニオイもつきにくいので、カレーやシチューなどにも気軽に使えます材質ステンレス鋼サイズ大質量(g)107全長A×幅B×高さC(mm)285×85×75
春楼 出刃包丁
パール金属¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷魚をおろしたり、魚の頭や小骨等をぶつ切りするのに最適です。材質刀身:ステンレス刃物鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:天然木 口金:ポリプロピレン 鋲:ステンレス鋼質量(g)208全長A×幅B×高さC(mm)285×50×25刃渡り(mm)155
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
VISIONS¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性。オール熱源対応。金属ヘラOK。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)色ピンク
18-8(SUS304) ステンレススコップ
神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン
VISIONS¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性。オール熱源対応。金属ヘラOK。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)色ピンク
ぺんてるアイン 白ケース 替芯 0.5 B
ぺんてる(アストラム)¥169税込¥1861個3日以内出荷エコマーク認定認定芯径(mm)0.5芯硬度BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22112006グリーンマーク認定
ぺんてるアイン 白ケース 替芯 0.5 2B
ぺんてる(アストラム)¥169税込¥1861個3日以内出荷エコマーク認定認定芯径(mm)0.5芯硬度2BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22112006グリーンマーク認定
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 Flywheel & ignition assy
ゼノア¥429税込¥4721個4日以内出荷から11日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
V150 SPORTS
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-285C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)285クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-285B
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ストローク(mm)285作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-285Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)285作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2B20-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-285Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)285クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-285JZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)285クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-285JZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)285クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDM2B32-5+285Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)5ストロークB(mm)285
ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ
カワグレ¥28,980税込¥31,8781枚35日以内出荷弾力性に優れ、人に優しい安全設計。側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ
ゴムグレみぞぶた/グレーチングとコーナーアングルのセット
カワグレ¥39,980税込¥43,9781枚35日以内出荷弾力性に優れ、人に優しい安全設計。側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら