カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 農業機械(24)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c295」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スープ用カップ サンナップスープ用カップサンナップ
1,080税込1,188
1袋(50枚)
当日出荷
材質/バージンパルプ100%
用途スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利
ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
欠品中
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から86日以内出荷
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
ベジクラ やさい厚さ自在スライサー パール金属ベジクラ やさい厚さ自在スライサーパール金属(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
調整レバーでスライスの厚さが変えられる。 裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。 安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼全長(mm)220寸法(幅W×高さH)(mm)85×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ スライドレバー式 コクヨ名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ スライドレバー式コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フックの取り付け位置を変えるだけで、タテ型ヨコ型どちらでも使用できます。 スライドレバー付き。カードの磁気部分のみをケースの外に出して使えます。 ロックパーツ付き。使用時にカードを落とす心配がありません。
ケース色透明仕様ID・ICカード用 タテ・ヨコ両用型材質本体:R-PC55%、スライドレバー:R-POM55%、ケース:R-PCカードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
化粧ビス TAKIGEN(タキゲン)化粧ビスTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ダイヤルロック(縦型) TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)グレー適合板厚(mm)0.7~1.0タキゲンコード23979
(295C9)ボルト,スペシヤル ニッサン(295C9)ボルト,スペシヤルニッサン
409税込450
1個
3日以内出荷
(295C5)チユーブ,バッテリー ニッサン(295C5)チユーブ,バッテリーニッサン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
819税込901
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMAセット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
SQPRO パルコ シンコールSQPRO パルコシンコール
8,998税込9,898
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプニューオレンジ角度θ(°)40
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA付属品UX1615S
(295C5)チユーブ,バツテリー ニッサン(295C5)チユーブ,バツテリーニッサン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
エンドミル 超硬S 2刃 YC2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YC2ヤマト(切削工具)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
刃数2材質EM10
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
カウル パネル ガセット(R) (CC) MAZDA(マツダ)カウル パネル ガセット(R) (CC)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
スクリーン カウル パネル (CC) MAZDA(マツダ)スクリーン カウル パネル (CC)MAZDA(マツダ)
769税込846
1個
翌々日出荷
acctim LOHNE Gunmetal Acctimacctim LOHNE GunmetalAcctim
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。
材質メタル、他電源単3電池×1本(付属)直径(Φcm)49再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用
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
"c295" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷