カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(2)
- マスク(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c2m5bg」の検索結果

ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から11日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥558~税込¥614~1個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥519~税込¥571~1個3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
TW用吸収缶 TL/OV(12380)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業など国家検定合格番号TN589適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格M10ミガキマル図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、VSM110-15S ノズル部品_No.63、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.5、SSA-S602DX ボンネット部品_No.27、VSM100-11 本体部品_No.42、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.24、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.72、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.13、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.11、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.16、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション5 速度検出部品_No.20、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.14など