カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 理美容(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-061」の検索結果

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消しゴムモノPE01 トンボ鉛筆

    消しゴムモノPE01

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質消しゴム:PVC(フタル酸エステル不使用)/スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数10個
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン
    ¥898~税込¥988~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • アダプタワイヤー_ケーブル連結用 サンワダイレクト

    アダプタワイヤー_ケーブル連結用

    サンワダイレクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。
    セット内容ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り長さ(mm)約300色ブラック直径(Φmm)外寸:約1.2入数5個
  • ボルト(ロッカクアナ) 6X12 120CA0612 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 6X12 120CA0612

    Kawasaki
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    代表車種VN900BGF
  • ボルト(ツバツキ) 6X16 130CA0616 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X16 130CA0616

    Kawasaki
    ¥85税込¥94
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000E9F
  • ボルト(ツバツキ),6X18 130CA0618 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X18 130CA0618

    Kawasaki
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CA0618
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X14 130CA0614 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X14 130CA0614

    Kawasaki
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番130CA0614代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
  • ボルト(ツバツキ),6X10 130CA0610 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X10 130CA0610

    Kawasaki
    ¥92税込¥101
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CA0610
  • ボルト(ロッカクアナ) 6X14 120CA0614 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 6X14 120CA0614

    Kawasaki
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X16 120CA0616 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X16 120CA0616

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650BGF
  • ボルト(ツバツキ) 6X12 130CA0612 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X12 130CA0612

    Kawasaki
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X18 120CA0618 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X18 120CA0618

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ボルト(ロツカクアナ)  120CA0610 Kawasaki

    ボルト(ロツカクアナ) 120CA0610

    Kawasaki
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:120CA0610
  • ボルト(アプセツト)  112CA0616 Kawasaki

    ボルト(アプセツト) 112CA0616

    Kawasaki
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:112CA0616
  • KNOB             LBS スバル

    KNOB LBS

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (57731)カバー,バンパ サイド リヤ ライト スバル

    (57731)カバー,バンパ サイド リヤ ライト

    スバル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCAシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCAシリーズ

    XP POWER
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612D01 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612D01

    XP POWER
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
  • (94257)パツド,ドア トリム フロント ライト スバル

    (94257)パツド,ドア トリム フロント ライト

    スバル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S12 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S12

    XP POWER
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500効率84%入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCA0612S05

    XP POWER
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • (94267)アーム レスト,フロント ドア ライト スバル

    (94267)アーム レスト,フロント ドア ライト

    スバル
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット

    HARDY
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    材質超硬形状円筒カット名称シングルカット
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット

    HARDY
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    材質超硬形状円筒カット名称ダブルカット
  • コンデンサアレイ 4連 Yageo YAGEO

    コンデンサアレイ 4連 Yageo

    YAGEO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様(コンデンサの数)4取付方式表面実装電圧(V)50dcシリーズC-Array許容差±5%温度特性C0G動作温度範囲(℃)-55~+125
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMAJ36CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMAJ36CA-E3/61

    VISHAY
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 6.9A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMAJ43CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMAJ43CA-E3/61

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 5.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29.2V, SMAJ18CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29.2V, SMAJ18CA-E3/61

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 13.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA-E3/61

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 20.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMAJ28CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMAJ28CA-E3/61

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 8.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(1800個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 7.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(1800個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61

    VISHAY
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(1800個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 11.2V。最小ブレークダウン電圧 = 7.22V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.087mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-61JTシリーズ シャープ
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-61JTシリーズ

    シャープ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-2630FN/MX-2631/MX-2650FN/MX-2661/MX-3150FN/MX-3161/MX-3630FN/MX-3631/MX-3650FN/MX-3661/MX-4150FN MX-4151/MX-4170FN/MX-4171/MX-5150FN/MX-5151/MX-5170FN/MX-5171/MX-6150FN/MX-6151/MX-6170FN/MX-6171種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • (EA995CA-60用) フタ(モスグリーン) エスコ

    (EA995CA-60用) フタ(モスグリーン)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
    エスコ品番EA995CA-61材質再生ポリプロピレン寸法(mm)210×330×190色モスグリーンエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類25リットル用フタエコマーク認定番号06128086
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。