カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「c2n1/8-pt1/8」の検索結果

クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃