カテゴリ

  • 測定用品(1,887)
  • 農業機械(618)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
  • メカニカル部品(330)
  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • バイク部品(52)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 家電(9)
  • カー用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業工具(7)
  • マスク(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2r4」の検索結果

3,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
2,298税込2,528
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重allsafe
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
マグネットクーラントセット TRUSCOマグネットクーラントセットTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
POCレコーダー マスプロ電工POCレコーダーマスプロ電工
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
エンドミル NTKカッティングツールズエンドミルNTKカッティングツールズ
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2Rニツコー熔材工業
121,900税込134,090
1箱(5kg)
4日以内出荷
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)485
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から26日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
6日以内出荷から31日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
38,980税込42,878
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷から31日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
9,698税込10,668
1セット
6日以内出荷から26日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷から87日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷から87日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から31日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷から26日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R475H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R475HIKO(日本トムソン)
26,173税込28,790
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:475ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R480H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R480HIKO(日本トムソン)
36,547税込40,202
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C2R440H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG15C2R440HIKO(日本トムソン)
31,369税込34,506
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプロングレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF24C2R480H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF24C2R480HIKO(日本トムソン)
43,292税込47,621
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ24タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440HIKO(日本トムソン)
28,519税込31,371
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C2R480H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C2R480HIKO(日本トムソン)
32,547税込35,802
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R475H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R475HIKO(日本トムソン)
24,463税込26,909
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:475ユニット数2
...